Beli inverter ac to dc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Car Power InverterDeskripsi:Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaanatribut:
- Color: Black
- Phoenix Contact DC/AC InverterDeskripsi:QUINT INVERTER, DIN rail mounting, input:24 V DC, output:1AC / 600 VA, Pure sine.atribut:
- Product Type: DC/AC inverters
- Width (mm): 180
- Mounting Type: DIN rail mounting
- Height (mm): 130
- Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
- Degree of Pollution: 2
- Degree of Protection: IP20
- Depth (mm): 125
- Derating (°C): 50 to 60 (2.5%/K)
- Housing Material: Metal
- Input Voltage (V): 24 DC
- Installation Distance Top/Bottom (mm): 50/ 50
- Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%): ≤ 95
- Maximum Altitude (m): ≤ 3000 (> 2000 m: 0,6 % / 100 m)
- Number of Phases: 1
- Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 60 (> 50 : 2,5 % / K)
- Product family: QUINT INVERTER
- Protection Class: I
- Shock: 20g in all directions (EN 60068-2-27)
- Transmission Physics: USB 2.0
- EATON Inverter DC1atribut:
- Type: [Drive] Vector control
- Communication Protocol: [Fieldbus] ModBus
- Ambient Temperature (°C): 50
- Filter: Yes
- Visero Inverter PowerDeskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
- AIMS POWER InverterDeskripsi:Inverters have a digital power display to indicate voltage in, voltage out, and power out. They connect with 12V plugs or clamps, and offer both thermal and surge protection to protect against current fluctuations.
- Staryu Inverter PowerDeskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.atribut:
- Input DC (V): 12
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- Taffware Power Inverter MobilDeskripsi:SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffwareatribut:
- Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
- Power (W): 150
- Low Voltage (V): 9.5
- Over Voltage (V): 14.5
- Input (V): DC 12
- Voltage (V): 220
- Taffware Rectangle Car Power InverterDeskripsi:Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
- Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
- Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
- Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
- Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
- Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
- AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
- Continuous AC Output Power (W): 800
- Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
- High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
- Material: Metal
- Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
- Power (W): 2000
- Unload Current (A): < 0.3
- Voltage (V AC): 220
- Voltage DC (V): 12
- MEAN WELL High Reliable True Sine Wave DC-AC Power InverterDeskripsi:1700W High Reliable True Sine Wave DC-AC Power Inverter
- KRISBOW Mesin Las Inverter TIG AC/DC 3PDeskripsi:TIG WELD AC/DC 315A 3P VRT31- Hemat energi dengan teknologi Inverter- Dalam satu mesin dapat dua fungsi sekaligus MMA dan TIG- Nyala api lebih stabil dan cepat tanpa harus di goreskan ke benda kerja karena menggunakan teknologi High Frequency dan Lift arc busur api langsung menyala- Pengaturan pulsa dibantu dengan teknologi microprosessor sehingga lebih presisi untuk pengelasan benda tipis - Cocok untuk pengerjaan pengelasan ,copper,stainless steel dan iron serta ALUMUNIUM- Multi prosess TIG dan MMA- Teknologi IGBT INVERTER- Pengapian dengan teknologi HIGH FREQUENCY dan LIFT ARC- Pengaturan Pulsa menggunakan Microprosessoratribut:
- Dimensions (mm): 616x326x620
- Current (A): 315
- Motorcycle Fit Battery Type VRLA (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Terminal: L /O
- BAL OHASHI 3Way Inverter 120WDeskripsi:It is a device that turns the power supply of a car into a power supply for home use. At the same time, it can supply power to USB devices. Even if you are using the cigar socket of the vehicle with the inverter, you can use other car accessories with the accessory socket (DC12V) of the main body.- It may not be usable depending on the fuse capacity of the vehicle's cigar socket.atribut:
- Cable Length (m): Cigar socket connection cord/1.5
- Input Voltage (V): DC12 (Operating range: 11 to 15)
- Output voltage (V): AC100
- Operating Ambient Temperature (°C): 0~40
- Circuit System: PWM method
- Fuse (A): 15 (built into the accessory plug), 20 (built into the main unit)
- Input Method: Cigar socket connection (power consumption 120W or less)
- Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm): 126x102x50 (excluding terminals)
- Maximum Output Power (W): 150 (maximum instantaneous output: 300)
- Output Frequency (Hz): 55 (50/60 display devices can be used)
- Output Rating (W): 120
- Output Waveform: Adjust square wave
- Chint Base Fuse Holder 32Aatribut:
- Dimensions (mm): 10x38
- Model of Fuse: RT14-20, RT28-32
- Current (A): 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32
- BASEUS Car Charge Inverter DC to ACDeskripsi:Daya 150w fast charge pada car charger ini memungkinkan pengisian daya ke beberapa perangkat secara bersamaan, aman dan stabilDual Output AC untuk perangkat dengan daya kurang dari 150w untuk penggunaan sehari-hari.Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan output AC, aman dan efisien.Charger mobil inverter ini juga dilengkapi dengan empat output port ,2xAC + 1xUSB + 1xTipe-C untuk mengisi daya ponsel, powerbank, dllTampilan digital real-time dari output dan input arus/tegangan.Dengan kipas pendingin, pendinginan cepat, aman digunakan.Chip pintar bawaan memastikan kontrol daya yang stabil, pengenalan cerdas dari tegangan yang diperlukan dari perangkat yang berbeda, pengisian daya yang aman tanpa merusak perangkatatribut:
- Color: Black
- Material: PC + ABS
- Input(V): 12 (DC)
- Cable Length(cm): 40 + Connector
- Power (W): 150
- Rated Power (W): 150
- Voltage (V): 220-240 (AC)
Daftar Harga inverter ac to dc Terbaru April 2026
| Taffware Car Power Inverter | Rp239.900 |
| Phoenix Contact DC/AC Inverter | Rp24.999.900 |
| EATON Inverter DC1 | Rp12.999.900 |
| Visero Inverter Power | Rp359.900 |
| Fort Power Inverter | Rp969.900 |
| AIMS POWER Inverter | Rp9.999.900 |
| Staryu Inverter Power | Rp199.900 |
| KRISBOW Mesin Las Inverter DC | Rp1.599.900 |
| Taffware Power Inverter Mobil | Rp159.900 |
| Taffware Rectangle Car Power Inverter | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 28/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20TIG%20AC%2FDC%203P/ceP107073446-1.jpg)
/o9P107385873-1.jpg)