Beli inventer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fuji Electric LV Inverter FRENIC-Micro (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- Type: Standard
- Taffware Car Power InverterDeskripsi:Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaanatribut:
- Color: Black
- Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Deskripsi:Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
- Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
- Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
- Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
- Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
- Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
- AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
- Continuous AC Output Power (W): 800
- Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
- High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
- Material: Metal
- Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
- Power (W): 2000
- Unload Current (A): < 0.3
- Voltage (V AC): 220
- Voltage DC (V): 12
- Fuji Electric Variable Frequency DriveDeskripsi:Fuji FRENIC-Mega series VFDs are compact for tight spaces and feature dynamic torque vector control that calculates the appropriate power based on the motor's load. These drives support high horsepower motors found in compressors, chillers, machine tools, and extruders.
- Danfoss Inverter Drive (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:The VLT® Micro Drive is a general-purpose drive that can control AC motors up to 22.0 kW. It is a small drive with maximum strength and reliability. The VLT® Micro Drive is manufactured with respect for the environment, and it complies with the RoHS Directive.atribut:
- Brake - Safe Stop: Brake chopper
- Coating PCB: Coated PCB
- ECCN EU: Y901
- ECCN US: 3A999.a
- Enclosure: (E20) IP20 / Chassis
- LCP: No Loc. Cont. Panel
- Mains Voltage (VAC): 380 to 480
- Micro Drive Series: 51
- Phase: Three phase
- RFI Filter: (H3) RFI Class A1/B (C1)
- Software Release: Latest release std. SW.
- Fuji Electric Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Fuji Electric's new low voltage FRENIC-HVAC series are slim-type inverters designed for energy savings and optimal control of fan and pump applications. These inverters have key features such as a real time clock, PID (4) controls, torque vector control, removable keypad, fire mode, and filter clogging prevention functions. Reduce cost and power consumption with the high-performance FRENIC-HVAC.
- Visero Power Inverter (Inverter Daya)Deskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
- Fuji Electric LV Inverter FRENIC-eHVAC (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- Phase: 3
- Voltage (V): 400
- Type: EMC Filter Built In
- Fuji Electric LV Inverter FRENIC-Mini (New C2) (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- Type: Standard
- Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)Deskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- Fuji Electric Compact Inverter FRENIC-Mini C2 Series (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Optimal performance for traversing machines Equipped with optimal functions for various needs with small capacity (supports various frequency settings-output frequency can be set up to 400Hz-equipped with one transistor output-two polygonal line V/f patterns Point settable Compact (horizontal close contact mounting possible (side-by-side mounting) -RS485 communication card (option) can be built in-Ensures dimensional compatibility with the FVR-C11S series.atribut:
- Protection Class: IP20 closed type, UL open type
- Dimensions d (mm): 139
- Dimension D1 (mm): 99
- Power Supply: Single phase 100-120V
- Dimension D2 (mm): 40
- Allowable Fluctuation of Voltage: +10~-10%
- Applicable Motor Capacity (kW): 0.75
- Braking Torque: 100% (Caution) This is the average braking torque when AVR control is OFF for the motor alone.
- Cooling Method: Self-cooling
- DC braking: Braking start frequency: 0.0 to 60.0Hz, braking time: 0.0 to 30.0s, braking operation level: 0 to 100%
- Frequency Tolerance (Hz): +5~-5%
- Output Rated Frequency (Hz): 50/60
- Output overload current rating: 150% -1min of rated output current 200% -0.5s
- Output voltage (V): 3-phase 200-240 (with AVR function)
- Rated Input Current (A): (With DCR) 12.0, (Without DCR) 16.1 (Caution) This is the value calculated under the conditions set by the manufacturer.
- Rated Output Capacity (kVA): 1.6 (caution) The rated capacity indicates the case where the voltage is 220V rating.
- Rated Output Current (A) : 4.2
- Required Capacity for Input Power (kVA): (With DCR) 1.3
- Tolerance for Instantaneous Voltage Drop of Input Power: Operation continues at 85V or higher. If the voltage drops below 85V from the rated input state, operation continues for 15ms.
- Samsung Galaxy A07atribut:
- Battery (mAh): 5000
- CPU: Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- Camera (MP): 50, f/1.8, (wide), 1/2.76\", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens
- Capacity Storage (GB): 128
- Color: Random Color
- Memory RAM (GB): 6
- Operating System: Android 15
- Screen Size (inch): 6.7, PLS LCD 90Hz
- Fuji Electric Thermal Overload Relay TR-ON/3atribut:
- Compatible for: Series SC-03,SC-0,SC-05
Daftar Harga inventer Terbaru October 2026
| Fuji Electric LV Inverter FRENIC-Micro (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp3.599.900 |
| Taffware Car Power Inverter | Rp239.900 |
| HITACHI Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp5.699.900 |
| Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan) | Rp439.900 |
| Fuji Electric LV Inverter Standard (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp4.499.900 |
| Fuji Electric Variable Frequency Drive | Rp4.599.900 |
| Danfoss Inverter Drive (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp9.999.900 |
| Fuji Electric Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp3.799.900 |
| Fuji Electric Electromagnetic Contactor DC Operated - SC Series (Kontaktor Magnet) | Rp619.900 |
| Visero Power Inverter (Inverter Daya) | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7fP104730267-1.jpg)

/2qP103773098-1.jpg)
/guP107927606-1.jpg)
/7xP104730285-2.jpg)

/0jP111157019-1.jpg)
/8gP108048304-1.jpg)
/q6P107683942-1.jpg)
/raP110450982-1.jpg)
/coP103845456-1.jpg)
/65P104730221-2.jpg)
%20(Inverter%20Drive%20Kecepatan%20Variabel)/7oP104730276-3.jpg)
/P102040379-1.jpg)
/9rP110391351-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)