HOLLYLAND Wireless Intercom Headset

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp71.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


Water and Wind Resistance.
Headset ini Water and Wind Resistance. Cat pelindung internal mencegah penetrasi air, sementara algoritma canggih mengurangi kebisingan angin. Anda dapat merasa tenang mengetahui bahwa sistem tetap beroperasi pada kondisi hujan atau berangin.

Lebih ringan. Pembersih. Lebih nyaman.
Dibuat dari bahan yang lebih ringan dan tahan lama, headset ini super ringan, dan beratnya kira-kira sama dengan sebuah apel. Ucapkan selamat tinggal pada ketidaknyamanan saat dipakai dalam waktu lama. Bantalan telinga di atas telinga yang dapat diganti sangat berguna terutama di musim panas, menjaga kebersihan telinga Anda setiap saat.

ENC Mikrofon Ganda. Suara Unggul.
Teknologi Peredam Kebisingan Lingkungan dengan mikrofon ganda yang canggih memproses suara sedemikian rupa sehingga meredam kebisingan lingkungan, memastikan suara Anda terdengar nyaring dan jernih bahkan di lingkungan yang bising. Menampilkan Rasio Signal-to-Noise sebesar 71dB, Solidcom SE memungkinkan reproduksi audio yang setia, menawarkan pengalaman yang mendalam.

Feature
Fitur :
- Full-Duplex
- Dual-Mic ENC (Environmental Noise Cancellation)
- Water and Wind Resistance
- 1,100ft (350m) LOS Range
- PTT Function
- Long Battery Life
- USB-C Charging

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait