Beli injection cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang)Deskripsi:Campuran bahan bakar oktan tinggi dan pelarut yang dirancang untuk menjalankan mesin selama prosedur pembersihan sambil membersihkan injector saat pembersihan melewati injector. Produk ini dikembangkan sebagai pembersih berkonsentrat yang diformulasikan untuk membersihkan injector bahan bakar pada mesin. produk ini juga dirancang terpasang langsung ke sistem bahan bakar dengan perangkat keras dan adapter yang tepat. ketika terhubung dengan baik, mesin berjalan otomatis pada isi kaleng. Fuel Injector cleaner membersihkan sisa pembakaran pada injector dan memperbaiki pada aliran serta pola injector, sehingga membuat mesin bekerja secara optimal.
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- STP Complete Fuel System CleanerDeskripsi:Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.atribut:
- Volume (ml): 400
- Shell Rim R2 A227Deskripsi:Shell Rimula R2 30 (CF/10TBN)Monograde Heavy Duty Diesel Engine OilsShel Rimula R2 Energised Protection oils use proven combinatons of additives that react to the the needs of your engine. They feature an enhanced acid-control system for added protecion and long life. Each dedicated additive releases its proteclve energy when needed b ensure liftable and consistent protection against deposits and wear with tough long lasting action.Specification, Approvals & RecommendationsAFI : CFFor a full listing of ecicipment approvals and recommendations, please cone& your local Shell Technical Helpdesic, or the OEM Approvals website.Main ApplicationShell Rimula R2 oils are designed for use in medium and heavy duty diesel engines using low sulphur/medium diesel fuel.Health, Safety & Enviroment- Health, SafetySheel Rimula R2 (CF/10TBN) is unlikely to present any significant health or safety hazard when properly used in the recommended application and good standard of personal hygiene are maintained.Avoid contact with skin. Use imprevious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water. - Protect the EnvironmentTake used oil an authorised collection point. Do not discharge into drains oil and water.Additional Information- AdviceAdvice on applications not covered here may be obtained from your shell representative.atribut:
- Size (L): 209.0
- REXCO 81 Carb & Injector CleanerDeskripsi:REXCO 81 Carb & Injector Cleaner dapat:-Efektif membersihkan kotoran, karbon, varnish, dan gum pada sistem. -Dilengkapi dengan anti korosi. -Menurunkan emisi gas buang kendaran. -Penetrasi yang cepat.Kelebihan:-Daya Bersih 3x lebih cepat dan efekti
- GST52 Engine FlushDeskripsi:Formula yang berguna untuk menetralkan asam pada mesin yang berpotensi menyebabkan karat yang diakibatkan oleh proses pembakaran mesin dan mencemarkan oli. Engine Flush juga menghancurkan serta melepaskan endapan dan kerak yang menempel pada permukaan metal didalam mesin, Cairan ini aman untuk mesin berbahan bakar solar dan bensin.atribut:
- Size (ml): 300
- Wipro Mesin Pembersih Pipaatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- SKYO DENKI Lampu Halogen JTTatribut:
- Voltage (V): 230
- Fitting: E40
- Power (W): 1000
- Tube Length (mm) : 250
- BESTKP Glass CleanerDeskripsi:Glass Cleaner adalah cairan pembersih kaca yang mengandung bahan An-Ionic Surfactant yang bersifat Heavy Duty Cleaner. Mampu membersihkan kotoran, noda minyak, bekas asap dan noda-noda lain yang menempel pada kaca.Cara Pemakaian- Semprotkan Glass Cleaner dengan Spray Bottle pada permukaan kaca.- Ratakan dengan Window Washer- Kemudian singkirkan buih sabun lap dengan Window Wiper hingga bersih.- Bersihkan dengan lap bersih yang kering.atribut:
- Liquid Color: Blue
- Form: Liquid
- KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)atribut:
- Dimensions (mm): 200x200x60
- Type: Faceshield Mounted
- Color: Clear
- RIDGID Hand Spinner with AUTOFEEDDeskripsi:The RIDGID KWIK-SPIN+ cleans drain lines from 1/2inch up to 1 1/2inch in diameter from everyday clogs in your kitchen, bathroom and more. Cable is positively retained in the drum to prevent cable pullout. Pull the trigger and turn the drum for a clean drain without the mess.atribut:
- Handle Type: Ergonomically Designed
- Type: Manual or Drill Operated
- Drum Material: Polyethylene
- Chuck Type: 3-Jaw Collet
- Cable Type: Maxcore
- Catalog Number: 57038
- Cable Diameter (inch): 1/4
- Cable Length (ft): 25
- Drain Line Capacity I.D. (inch): Up to 1 1/4
- Drain Size (inch): Cleans drain lines from up 1/2-1 1/2 in diameter
- Features: Autofeed Trigger Technology, Kwik- Spin
- Yuri Glass Cleaner Jerry CanDeskripsi:Cairan pembersih serbaguna yang berfungsi dapat menghilangkan lemak,noda,telapak tangan juga menghasilkan lapisan film untuk melindungi dan memberi cahaya jernih serta perasaan licin pada kaca dan perabot lainnya.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Fresh Blue
- Volume (ml): 3700
- Carrera Dashboard Cleaner BottleDeskripsi:Carrera Dashboard Cleaner membersihkan, mengkilapkan dan merawat interior mobil maupun perabot rumah tangga yang terbuat dari kulit, vinyl, karet, plastik, kayu. Memberikan penampilan bersih, rapi dengan wangi segar seta menetralkan efek elektrostatikatribut:
- Size: 175ml
- KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksiatribut:
- Pressure Gauge (Psi/bar): 0-140/0-10
- Packing Dimension L x W x H (mm): 430 x 330 x410
- RIDGID PowerClear R7atribut:
- Catalog Number: 59138
- Cable Length (inch): 30
- Pipe Size (inch): 3/4-1 1/2
Daftar Harga injection cleaner Terbaru March 2026
| GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang) | Rp44.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp199.900 |
| CRC CO Contact Cleaner | Rp95.900 |
| STP Complete Fuel System Cleaner | Rp139.900 |
| RIDGID Mesin Drum | Rp17.999.900 |
| RIDGID Sectional Machine | Rp40.999.900 |
| Shell Rim R2 A227 | Rp10.999.900 |
| REXCO 81 Carb & Injector Cleaner | Rp27.900 |
| GST52 Engine Flush | Rp36.900 |
| Prestone Ready To Use Radiator Coolant (Pendingin Radiator) | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iaP105308658-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Rim%20R2%20A227/p3P103831903-1.jpg)


/epP102041529-3.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/KRISBOW%20Face%20Shield%20dengan%20Visor%20(Pelindung%20Wajah)/32P101516110-2.jpg)