Fort Bank Kapasitor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp3.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 3 Phase Power Capacitors
- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor
- 50kVar adalah Oil type power capacitor
- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver
- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih
- Rated
- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor
- 525VAC with connection detuned reactor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan