IO HVAC CONTROLS HVAC & Refrigeration Parts

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Thermostat 65 Degrees F Heating 24V Application Heat Only Dehumidification Control No Dual Transformer Compatible No Humidification Control No Number of Cooling Stages - Conventional System 1 Number of Heating Stages - Conventional System 1 Number of Zones 1 System Settings On-Off Voltage 24 V AC Amperage 1 A Display Type No Display Mounting Direction Universal Shape Cylindrical

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait