Beli hp-2000 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)Deskripsi:The transport of palletatribut:
- Fork Minimum Height (mm): 51
- Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
- Type: Low-floor type
- Fork highest height (mm): 166
- Fork Length (mm): 1150
- Fork Width W (mm): 160
- Fork in width (mm): 230
- Fork out width (mm): 540
- Handle diameter ( phi mm): 200
- Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
- Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- 3M Scotch Adhesive Transfer Tape 924 (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Adhesive Material: Metal
- Adhesive Strength (N/10mm): 2.7
- Color: Transparent
- Length (m): 32.9
- Main Works: Large surface material, parts
- Material: Adhesive = Acrylic
- Thickness (mm): 0.05
- Width (mm): 12.7
- suitable usage: Transparent
- Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm (Jam Digital)Deskripsi:Jam digital ini hadir dengan desain yang modern dan minimalis. Memiliki berbagai fitur seperti alarm pembangun tidur atau jam waker, deteksi suhu ruangan, kalender digital dan lainnya. Cocok Anda tempatkan di dalam kamar tidur Anda agar Anda dapat bangun tidur tepat waktuatribut:
- Support: Backlight
- Dimensions (mm): 137x47x77
- Screen (mm): 110x40
- Battery Type: 3 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: Plastik
- Unicare Emergency Eye Wash Portable (Pencuci Mata Darurat)atribut:
- Eyewash Material: Environmental PE
- Material of Catchment Tank: SS304
- Color: Green and Yellow
- Volume (L): 30 (8 gallons)
- Use Water Source Temperature (°C): 8-40
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x250x360
- Intake Size (mm): 80
- Spacing Eyewash Nozzles (mm): 100
- Time of Use (minute): > 15
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- HP Ink Cartridge 802 (Tinta Printer)Deskripsi:Your documents will look exceptionally sharp and vibrant-and they'll remain that way for decades to come with no fading. It's yet another reason to make sure you use the ink that works best with HP printers: Original HP ink. Count on getting professional looking documents page after page. The sharp black text you print today will stay that way for generations without fading. Get consistently sharp text and vivid color with everything printed-reports, documents, photos. Everything. Advanced, user-friendly features make printing easy and convenient. You can easily monitor your ink levels and even finish printing when low on one ink color. And the value is exceptional. For even better value, use HP high-yield cartridges. Select the HP ink cartridge best for your needs. Do a lot of printing? Choose HP high-yield cartridges. It's easy to monitor ink cartridge levels using the convenient on-screen gauge, so you never have to run out. Low ink alerts let you know if a new cartridge is needed so you can finish printing critical documents. Get up to 2. 5 times more black printed pages using high-yield cartridges. You can always count on HP for an outstanding printing experience and for excellence that's easy to achieve. HP helps protect the environment with free cartridge recycling. And ink alerts and HP SureSupply make it easy to never run out of ink. With HP SureSupply, it's easy to buy Original HP Supplies from any device when you're running low.atribut:
- Shelf Life: 18 months
- Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Storage Temperature Range (°C): -40 to 60
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)atribut:
- Material (Handle): SUS430
- Material (ball seat): PTFE
- Material (Body cap): C3771BE
- Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
- Body Material: C3771BE
- Bore Diameter: Standard bore
- Class: 400 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Fluid Used: Water, oil, gas, steam
- Handle Shape: Lever type
- Material (Packing): Fiberglass entry PTFE
- Shape: straight
- Valve Type: Ball valve
- monotaro PU - Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Paluatribut:
- Material (Pattern): Polyurethane
- FCL Spare Part (Karet Coupling)atribut:
- Type: Rubber
- Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)atribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- Joyko Jam AlarmDeskripsi:Jam Beker Dering Digital Alarm Clock Joyko ALCL-602D
- Jungheinrich Hand Pallet Manual (Troli Palet Manual)atribut:
- Load Center (mm): 600
- Maximum Fork Height (mm): 205
- Type: Hand Pallet
- TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
- KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)atribut:
- Fork Length (mm): 1220
- Material: Steel
- Item: Pallet
- Type: Hand Pallet
- Fork Span (mm): 38
- Maximum Height (mm): 140
- Size (mm): 1620x685x400
- Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
- Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)atribut:
- Battery: CR2032 x 1 pc (include)
- Included: 1 pc jam LED, 1 pc adaptor, 1 pc remote control
- Shape: Persegi Panjang
- Dimensions (cm): 64x17x4
- Material: plastik & kaca
- Silent Movement: Ya
Daftar Harga hp-2000 Terbaru October 2026
| monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual) | Rp10.999.900 |
| monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp3.199.900 |
| 3M Scotch Adhesive Transfer Tape 924 (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik) | Rp369.900 |
| Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm (Jam Digital) | Rp36.900 |
| NBK Bushing for FCL / FCLS (Busing/Bos) | Rp48.900 |
| Sumo Forklift Drum Attachment (Pengangkut Drum) | Rp5.599.900 |
| Unicare Emergency Eye Wash Portable (Pencuci Mata Darurat) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.699.900 |
| HP Ink Cartridge 802 (Tinta Printer) | Rp229.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Troli%20Palet%20Manual)/amP103177382-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/c9P111433441-1.jpg)
/kmP107924742-1.jpg)
/lwP107931788-1.jpg)
/a1P108182361-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/Unicare%20Emergency%20Eye%20Wash%20Portable%20(Pencuci%20Mata%20Darurat)/4qP108034170-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
/HP%20Ink%20Cartridge%20802%20(Tinta%20Printer)/4aP105635154-1.jpg)

%20ZS%20Series%20(Katup)/P103051853-1.jpg)
/exP101562537-14.jpg)
/2fP104857087-2.jpg)
/P102126042-1.jpg)

/3dP111519121-1.jpg)
/5sP102182208-2.jpg)
/bqP111373422-1.jpg)
/o8P103951872-2.jpg)
/dgP111993484-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)