Beli hotplate stirrer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OHAUS Hotplate StirrerDeskripsi:OHAUS Guardian 3000 Hotplate Stirrers are designed for economical heating and stirring in all laboratory settings. The bright LCD display includes easy-to-read temperature and speed settings, intuitive icons and a prominent hot top indicator that lights up when the heater is above 40°C. Select from three plate sizes to suit your application. All models can be used with the optional temperature probe for precise temperature control of the sample.ApplicationsBoiling Liquids, Water/Oil Bath Preparation, Sample and Solution Preparation, Dissolving Buffers and Reagents, Preparing Media, Concentrating SamplesDisplayBacklit LCD Display for temperature and speed, green indicator lights when unit is heating and stirring, prominent hot top indicator light, probe in use icon, Single Point Calibration iconOperationStirring from 80 to 1600 rpm, ambient temperature range from +5°C to 500°C (ceramic top) or 380°C (ceramic-coated steel top), power cord (included), stirring models include PTFE-coated stir barConstructionDurable metal housing, PET front panel, control knobs, on/off switch for heater disconnect, built-in support rod holder, easy-to-clean ceramic or ceramic-coated stainless steel topsDesign FeaturesHot top indicator light to protect user; green indicator lights illuminate when unit is heating and stirring; temperature probe connector for use with optional temperature probe
- DLAB Multi Channel Hotplate Stirreratribut:
- Motor Type: Brushless DC Motor
- AS ONE Hot Plate Stirrer Reximatribut:
- Temperature Setting Range (°C): 50 to 250
- Body Material: ABS Resin
- Hot Plate Material: Aluminium (Fluororesin Coating)
- Motor: DC Brushless Motor
- Power Cord Length (m): Approx. 2
- Power Supply AC: 100 (50/60 Hz)
- Speed Control System: Microcomputer speed feedback system
- SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateDeskripsi:Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.atribut:
- Type: Magnetic Stirrer Hotplate
- Capacity (ml): 2000
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 0-300
- Dimensions Plate (mm): 120 x 120
- Heater Power (W): 180
- Ika Laboratories Hotplate StirrerDeskripsi:C-MAG HS 10Magnetic Stirrer terbaru dengan pemanas dan pinggan pemanas keramik yang sangat tahan terhadap bahan kimia.Motor yang hebat untuk mengaduk sampai 15 l (H2O)Dilengkapi sirkuit pengaman 550 °CIndikator panas pada bagian atas >> peringatan permukaan panas untuk mencegah luka bakar!Setingan temperatur yang tepat melalui tampilan digital (LED)Bushing menurut DIN 12878 sebagai konektor termometer kontak, contohnya: ETS-D5, membuat kontrol temperatur presisiTampilan kode eror digitalKontrol panel ditinggikan untuk perlindungan dari kebocoran cairanLingkup pengiriman-C-MAG HS 10-IKAFLON 20 x 8 stirring bar-IKAFLON 30 x 8 stirring bar-IKAFLON 40 x 8 stirring baratribut:
- Direct Heating From The Heating Plate with Stirring Application (RT: 22 C/ Duration: 1 Hour): +2K
- Heat Control: Turn The Knob
- Heating Plate Temperature Resolution (Kelvin): 5
- Number of Stirrer Positions: 1
- Biologix Magnetic Hotplate StirrerDeskripsi:This combined magnetic stirrer and hotplate provides simultaneous stirring of up to 1500 rpm and heating of up to 280°C, making it ideal for the needs of most analytical and biological laboratories.atribut:
- Stirring Plate Size (mm): Ø 135
- Motor Input Rating (W): 5
- Motor Output Rating (W): 3
- Max. Stirring Quantity (H2O) (L): 3
- Speed Range (rpm): 100-1500
- Voltage (V): AC 100-120/200-240
- Auto-Shutoff Temperature (°C): 320
- Control Accuracy of Work Plate (°C): ±1%<100; ±1%>100
- Dimensions (WxDxH) (mm): 150x260x80
- Frequency (Hz): 50/60
- Heater Output Power (W): 500
- Heating Temperature Range (°C): Room temp.-280, increment 1
- Hotplate Material: Motor type
- Max. Magnetic Bar Size (mm): 50
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5 to 40
- Power Consumption (W): 515
- Stirring Positions: 1
- Temperature Display: ±1
- B-ONE Magnetic Hotplate Stirreratribut:
- Power (W): 25x6
- Timing Range (minute): 0~120
- Speed (rpm): 0-2400
- Maximum Temperature (°C): 350
- Plate Size (cm): phi 12
- Frequency (Hz): 50
- Heater Power (W): 150x6
- Voltage (V): 220
- B-ONE Digital Hotplate (Alumunium Plate)atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Maximum Temperature (°C): 350
- Thermo Scientific Cimarec Stirring Hotplates SeriesDeskripsi:Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirring Hotplate Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.atribut:
- Top Plate Material: Ceramic
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50/60
- Plug Type: EU
- Ika Laboratories Protective CoverDeskripsi:H 100 Protective coverFor RET basic (36220XX) and RCT basic magnetic stirrers manufactured before 2022 (33800XX + 38100XX). Resistant to most acids, alkalis and organic solvents.atribut:
- Dimensions (WxHxD) (mm): 161.2x35.5x270.7
- Material: Silicone
- Maximum Operating Temperature (°C): 200
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5 to 40
- Labinco HotplateDeskripsi:Hotplate 195 mm diam. AluminiumHotplate temperature 50-350°CArt.nr.30001 (230V)Incl. temperature sensoratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Heat Control Accuracy: 1 ±K
- Heating Rate (K/minute): 7
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
- Permissible relative humidity (%): 80
- Protection class according to DIN EN 60529: IP 42
- Temperature Constancy in Medium: 1 ±K
- SCILOGEX Circular Top LED Digital Hotplate Stirreratribut:
- Size (inch): 5
- Plug Type: US Plug
- Work Plate dimension (mm): φ135 (5inch)
- Work Plate Material: Stainless steel cover with ceramic
- Motor Type: Brushless DC motor
- Motor Input Power (W): 5
- Dimensions (WxDxH) (mm): 150x260x80
- Heater Output Power (W): 500
- Heating Temperature Range (°C): Room Temp.-550, increment 1
- Max. Magnetic Bar Length (mm): 50
- Max. Stirring Quantity (L): 3
- Motor Output Power (W): 3
- Overheat Protection (°C): 320 ±1
- Power (W): 515
- Speed Display: LED
- Speed Range (rpm): 200-1500
- Stirring Positions: 1
- Temperature Control Accuracy (°C): ±1 (<100°C) ±1%(>100°C)
- Temperature Display: LED
- Voltage (V/Hz): 110/60
- CORNING Digital Hotplate Stirreratribut:
- Temperature Setting Range: 5-550°C
- Body Material: Aluminium Die-Cast
- Material (Top Board): Ceramic (PYROCERAM)
- Revolution Per Minute (rpm): 60-1150
- Withstand Load: 11kg
- Thermo Scientific Cimarec Stirrer SeriesDeskripsi:Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirrer Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.atribut:
- Top Plate Material: Ceramic
- Plug Type: EU/UK/AUS/CHN
- JOAN LAB Precision Electronic BalanceDeskripsi:1.Large font LCD display with backlight,clear reading2.The multiple functions modes with counting,unit conversion and weighing3.External power supply adapts to the global voltage automatically, at emergency situations can use standard battery4.The low power warning, overload indication,level indicator,adjustable feet5.Stainless steel weighing pan and weighing platform are solid and durable,easy to clean6.Five-side full-transparent glass windscreen, to prevent air interference in all domains7.Selected high-grad core device,suitable for professional weighing8.The standard button design, easy to operate9.The shell is made of professional engineering material,can use a long-time
- Velp Multi-positions Hot Plate StirrerDeskripsi:AM 4 Multi-positions Hot Plate StirrerRobust multiple-position hot plate stirrer with four independent positions designed to guarantee safety, powerful stirring, and excellent heating for basic applications.Consistent stirring and heating performance for general lab applicationsAM 4 is the perfect multi-position hotplate stirrer for basic applications and a variety of routine tasks in industrial and resource-based laboratories.You can rely on the robust AM 4 and its powerful brushless motor for everyday laboratory applications stirring volumes up to 4 beakers of 15 liter each (H2O). By turning the left knobs for each independent position, it is possible to adjust the temperature of the plate up to 310 °C, while the right ones allow setting the stirring speed from 100 up to 1500 rpm. The AM 4 is equipped with VELP-engineered SpeedServo™ torque compensation technology that ensures constant speed even when the viscosity of the medium changes.Easy-to-use, safe and designed to lastThe 135 mm diameter aluminum alloy top plate ensures great temperature homogeneity and optimum heat transfer across the entire surface. Four illuminated indicators always inform the operator when the heating is on. Furthermore, the icons stay on when the temperature of the plate is above 50°C even if the instrument is switched off. The internal electronic parts are protected by the insulating disks, which, together with the robust die-cast aluminum housing, enable the AM 4 to withstand even the most demanding laboratory environments and applications.atribut:
- Dimensions (WxHxD) (inch): 28.1x3.5x10.6
- Dimensions (WxHxD) (mm): 715x90x270
- Heating Control: Analog
- Hot Plate Warning System: Illuminated Icon (when the temperature is above 50°C)
- Housing Material: Epoxy painted aluminum structure
- Input Power (W): 2550
- Motor: Brushless
- Number of Positions: 4
- Plate Diameter (mm): 135
- Plate Material: Aluminium Alloy
- Protection Class: IP42
- Speed Control: Analog
- Stirring Speed Range: 100 to 1500
- Stirring Volume (L): 15
- Torque Compensation: SpeedServo™
- User Interface: Analog
- Weight (lbs): 12.8
- AS ONE Spoon (Sendok Lab)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- CORNING Hotplate And Stirrer With Digital Displayatribut:
- Parameter: 5-550 °C temp. range, 60-1150 rpm speed
Daftar Harga hotplate stirrer Terbaru October 2026
| OHAUS Hotplate Stirrer | Rp8.899.900 |
| DLAB Multi Channel Hotplate Stirrer | Rp30.999.900 |
| AS ONE Hot Plate Stirrer Rexim | Rp7.599.900 |
| SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate | Rp1.999.900 |
| Ika Laboratories Hotplate Stirrer | Rp39.999.900 |
| Biologix Magnetic Hotplate Stirrer | Rp7.999.900 |
| B-ONE Magnetic Hotplate Stirrer | Rp9.999.900 |
| B-ONE Digital Hotplate (Alumunium Plate) | Rp11.999.900 |
| PRIO Hot Plate | Rp1.999.900 |
| Thermo Scientific Cimarec Stirring Hotplates Series | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/oyP105889898-1.jpg)









/mwP102254824-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)