Beli honda oli di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Oli Mesin Serbagunaatribut:
- API Service: SL
- SAE: 10W-30
- Use for: Mesin 4 Tak, Mesin Serbaguna, Mesin Tempel Perahu, Genset, Mesin Rumput 4 Tak, Pompa Air Mesin Bensin
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Spirax S3 G Oli Transmisi Mobilatribut:
- Size (L): 1
- SAE Grade: 80W
- Packaging: Bottle
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- Sunlight Sabun Cuci Piring Cairatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Lime
- Volume (ml): 4500
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- TRUSCO Plastic Masking/Masking Film (Tape for Painting Buildings)Deskripsi:-A masker with PE cloth tape used which gives few glue residue and good hand culpability.-Since high-density polyethylene film is subjected to corona discharge treatment, prevents dripping.-For construction wet building materials.-Can be cut by hand
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- monotaro Keset Karet LubangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karetatribut:
- Color: black
- Material: Regenerated rubber
- Hole Diameter (phi mm): About 25
- Thickness (mm): 11
- Dimensions (mm): 910x1520
- Shell Engine Oil Helix HX7 Plus SN Plus (Oli Mesin)atribut:
- Volume (L): 4
- Viscosity Index: 171 (ASTM D2270)
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus LCGC (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas Fully Synthetic yang diformulasikan khusus mobil LCGC (Low Cost Green Car) yang membutuhkan spesifikasi pelumas API SN atau ILSAC GF-5.- Teknologi unggul, pembersih aktif Shell.- Memenuhi standar penghematan bahan bakar ILSAC GF-5.- Formula rendah penguapan.atribut:
- Size (L): 3
- Packaging: Gallon
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Megacools Carburator CleanerDeskripsi:Formula terobosan terbaru dengan cairan berkekuatan super cepat dan bersih. Untuk membersihkan ruang bakar dari segala sisa endapan karbon. Proses pengerjaan sangat praktis dan sederhana tanpa harus membogkar karburator.Membersihkan automatic choke, linkage, throat, katup PVC, katup masuk & ruang bakar, juga untuk permukaan mesin, spare part dan waktu overhaul dari sludge, oli, gemuk, gum, varnish, carbon.
- NGK Busi Mesin Potong Rumputatribut:
- Size (mm): 14x9.5
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
Daftar Harga honda oli Terbaru March 2026
| Honda Oli Mesin Serbaguna | Rp49.900 |
| Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin) | Rp78.900 |
| Shell Spirax S3 G Oli Transmisi Mobil | Rp83.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Cair | Rp93.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| TRUSCO Plastic Masking/Masking Film (Tape for Painting Buildings) | Rp99.900 |
| Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin) | Rp93.900 |
| monotaro Keset Karet Lubang | Rp479.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/80P102212288-2.jpg)


/6hP102212233-8.jpg)
/P102622919-2.jpg)

/P102212264-1.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/RYU%20Inverter%20IGBT/7vP105678283-1.jpg)
/1bP106619047-1.jpg)
/5kP110174200-2.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/oxP110006897-1.jpg)




/P102212356-1.jpg)