Beli oli honda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Engine Oil Power Multipurpose (Oli Mesin)atribut:
- API Service: SL
- SAE: 10W-30
- Use for: Mesin 4 Tak, Mesin Serbaguna, Mesin Tempel Perahu, Genset, Mesin Rumput 4 Tak, Pompa Air Mesin Bensin
- Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)atribut:
- Size (L): 1
- SAE Grade: 80W
- Packaging: Bottle
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MBatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Size (L): 0.8
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Oximus Heavy-Duty TV Cart Bracket Standingatribut:
- Support: 1 Monitor/TV
- VESA Support (mm): 200x200 to 1000x600
- Screen Rotation: 0 to 90
- Fit Size (inch): 37 to 100
- Color: Silver
- Dimensions (cm): 109.5x36x21
- Material: Aluminium, Steel, Plastic
- Maximum Height Pole (cm): 160
- Maximum Load (kg): 100
- Mounting Hardware Included: Yes
- Shelf Weight Capacity (kg): 5
- TV Height Adjustable: Yes
- Pertamina Engine Oil Prima XP 10W-40 API SM (Oli Mesin)Deskripsi:PRIMA XP SAE 10W-40 adalah pelumas mesin bensin berkinerja tinggi . TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SM/CF.KEUNGGULANKestabilan oksidasi yang sangat baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama. Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 10W-40 direkomendasikan untuk kendaraan modern dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.atribut:
- Volume (L): 1
- Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
- TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)Deskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO MATIC G SAE 20W-40 adalah pelumas motor matik empat langkah berkualitas tinggi.TINGKATAN MUTUENDURO MATIC G SAE 20W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC G SAE 20W-40 ini direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik), yang mempersyaratkan pelumas dengan tingkat kekentalan SAE 20W-40.
- Stihl Oli Samping (Engine Oil)atribut:
- Size (L): 1
- Use for: Mesin 2 Tak, Mesin Potong Kayu, Mesin Potong Rumput
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- REPSOL Motorcycle Oil MXR Matic (Oli Motor)Deskripsi:Repsol MXR Matic is a lubricant for four-stroke engines, developed to meet the requirements of the most important motorcycle manufacturers. For use in automatic scooters only, this product is equipped with friction modifiers that allows it to protect the engine while reducing friction and fuel consumption. Lower friction also means a more optimal power output and a more agile engine as a result.atribut:
- API Category: SL/MB
- Base Oil: Mineral
- MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Shell Tellus A227 S2Deskripsi:Shell TellusS2 M 100Industrial Hydraulic FluidShell Tellus S2 M fluids are high performance hydraulic fluids that use Shell's unique patented technology to provide outstanding protection and performance in most manufacturing and many mobile equipment operations. They resist breakdown under heat or mechanical stress and help prevent damaging deposit formation that can decrease the efficiency of your hydraulic power system.Main Application- Industrial hydraulic systemsWith an extensive range of equipment maker approvals and recommendations, Shell Tellus S2 M fluids are suitable for a wide range of hydraulic power applications found in manufacturing and industrial environments.- Mobile hydraulic fluid power transmission systemsShell Tellus S2 M fluids can be used effectively in mobile hydraulic power applications such as excavators and cranes, except where significant ambient temperature variations are encountered. For these applications we recommend the Shell Tellus "V" series.- Marine hydraulic systemsSuitable for marine applications where ISO HM category hydraulic fluids are recommended.Specifications, Approvals & Recommendations- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)- Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69- (ISO 68)- Eaton Vickers M-2950 S- Eaton Vickers I-286 S- Listed by Bosch Rexroth Ref 17421-001 and RD 220-1/ 04.03- ISO 11158 (HM fluids)- AFNOR NF-E 48-603- ASTM 6158-05 (HM fluids)- DIN 51524 Part 2 HLP type- Swedish Standard SS 15 54 34 AM- GB 111181-1-94 (HM fluids)For a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Helpdesk, or the OEM Approvals website. Compatibility & Miscibility- CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are suitable for use with most hydraulic pumps. However, please consult your Shell Representative before using in pumps containing silver plated components.- Fluid CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are compatible with most other mineral oil based hydraulic fluids. However, mineral oil hydraulic fluids should not be mixed with other fluid types (e.g. environmentally acceptable or fire resistant fluids).- Seal & Paint CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are compatible with seal materials and paints normally specified for use with mineral oils.
Daftar Harga oli honda Terbaru October 2026
| Honda Engine Oil Power Multipurpose (Oli Mesin) | Rp49.900 |
| Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi) | Rp83.900 |
| AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor) | Rp179.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| Oximus Heavy-Duty TV Cart Bracket Standing | Rp2.799.900 |
| Pertamina Engine Oil Prima XP 10W-40 API SM (Oli Mesin) | Rp71.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin) | Rp119.900 |
| TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor) | Rp80.900 |
| Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Motor) | Rp87.900 |
| Stihl Oli Samping (Engine Oil) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/i6P109393654-1.jpg)
/P102212318-1.jpg)
/30P113198108-1.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)

/kbP104857731-2.jpg)
/muP108821822-1.jpg)
/22P108231074-1.jpg)
/82P104857290-1.jpg)
/ioP109393672-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/P102180679-1.jpg)
/5uP108410210-3.jpg)
/pdP103236913-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Tellus%20A227%20S2/r4P103831976-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)