Beli hioki 3481-20 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Voltage Detector
    Mulai

    Rp829.900

    Hioki Voltage Detector
    Deskripsi:
    Non-Metallic Contact Voltage Detector
  2. TEKIRO Tespen AC Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.000

    TEKIRO Tespen AC Screwdriver
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
  3. Kennedy Euro Testers
    Mulai

    Rp74.000

    Kennedy Euro Testers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.
    atribut:
    • Voltage (V): 125-250
    • Tip Size (mm): 3
  4. MAXPOWER Digital Voltage Tester
    Mulai

    Rp67.000

    MAXPOWER Digital Voltage Tester
    atribut:
    • Size: 3.5 x 140 mm
  5. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  6. TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    Mulai

    Rp54.000

    TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    atribut:
    • Size (mm): 135x23x17
    • Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
  7. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.000

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  8. TLT Tespen Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.000

  9. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  10. SATA Voltage Detector
    Mulai

    Rp239.900

    SATA Voltage Detector
    atribut:
    • Size (mm): 150×30×25
    • AC Frequency Range (Hz): 50/60
    • Relative Humidity (%RH): <85
    • Indoor Use Voltage Detection Range (V): 12-1000
    • Safety Category: CAT IV 1000V
    • Battery (V): 1.5 (LR44, 2 button cells)
    • Working Environment Temperature (°C): 0-40
  11. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
  12. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  13. Oxford Precision Non-Conductive AC Voltage Detector
    Mulai

    Rp379.900

    Oxford Precision Non-Conductive AC Voltage Detector
    Deskripsi:
    Easy-to-use just touch the tip to an outlet or cord. When it glows red, you know there is voltage in the line.- Fit in shirt pocket for convenience- All outer surfaces are non-conductive for safety- Detects AC voltage without metallic contact
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Depth (mm): 22
    • Indication: Audible
    • Maximum Voltage Sensed (V): 240 AC
    • Minimum Voltage Sensed (V): 100 AC
    • Safety Rating: Cat IV 1000V
    • Battery Type: 2 x 1.5V (AAA)
    • Includes: Rugged Double Molded Case
    • Length (mm): 135
  14. KRISBOW Detektor Tegangan AC Non Kontak
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Detektor Tegangan AC Non Kontak
    atribut:
    • Voltage Detecting Range: 50 to 1000 VAC
    • Frequency Range: 50Hz/60Hz
    • Voltage Sensitivity: Single
    • LED Indicator: Red & Green
    • Safety Category: CAT III 1000V
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Unit Dimensions (cm): 13.5x1.9x2.2
  15. Hasegawa AC Low Voltage Detector
    Mulai

    Rp679.900

    Hasegawa AC Low Voltage Detector
    atribut:
    • Overall Length (mm): 130
    • Weight (g): 22
    • Leak Current: Detection part and between grip parts (between grips) /100microA and below
    • Battery Life: Continuous use state 10 hours, Left alone state 1.5 years
    • Batteries: Alkaline button battery LR44(1.5V)x2
    • Opreration Display: Light emitting: comfirmation capable by looking at the red intermittent light emitter 8000Lx's brightness Sound emitting: intermittent sound emmision of sound, 30 cm apart over 50db
    • Working Voltage Range (V): AC 50 - 600
    • Color (Body): Yellow
    • Operating Voltage (V): Highest level of sensitivity: Below AC40V, factory loading time: AC40V+/-10V (company specific standard insulated wire(600V-IV2mm2) with the detection part touching
    • Insulation Resistance: Between detection part and grip part: Over 100Mohm at 500V megger usage
    • Dielectric Strength: Between detection part and grip part /2000V-1 minute intervals
    • Impulse Resistant: Between detection part and grip part/8000V-each plus and minus 10 times (IEC61010-1 CATIV equivalent)
    • Testing Ability: The inner circuit and battery voltage can be checked with the test button.
    • Cycle Frequency (Hz): 50/60 common use
    • Model : Only for low voltage alternating-current circuits
    • Operating Temperature Range (°C): 0 - +40
  16. KRISBOW Alat Pendeteksi Tegangan Listrik
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Tegangan Listrik
    atribut:
    • Voltage Detecting Range: 5 - 1000 VAC
    • Safety Category: CAT IV 1000V
    • Dimensions (mm): 154x32x28
    • Frequency (Hz): 50/400
  17. KYORITSU Voltage Detector (Tespen)
    Mulai

    Rp709.900

    KYORITSU Voltage Detector (Tespen)
    atribut:
    • Operating Voltage (Lo sensitivity) (V): AC 90-1000V
    • Operating Voltage (Hi sensitivity) (V): AC 20-1000V
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source: R03/LR03 x 2
    • Dimensions: 153(L) x Ø20mm
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Storage Temperature Range (°C): -10 to 60
Daftar Harga hioki 3481-20 Terbaru October 2025
Hioki Voltage DetectorRp829.900
TEKIRO Tespen AC ScrewdriverRp42.000
Kennedy Euro TestersRp74.000
MAXPOWER Digital Voltage TesterRp67.000
Hioki Tang Ampere ACRp1.299.900
Kenmaster Tespen ScrewdriverRp5.000
TOTAL Digital Test Pencil / TespenRp54.000
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp16.000
TLT Tespen ScrewdriverRp53.000
Hioki Clamp On AC/DC HiTesterRp3.699.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)