BT Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
PowerBattery
Operator TypePedestrian / Stand
Load Center Distance (mm)600
Load Distance, centre of drive axle to fork (mm)947
Wheelbase (mm)1185
Capacity (kg)1500
Drive Wheel (mm)210x70
Fork Dimensions (mm)47x160x1150
Fork Wheels (mm)80x93
Height Lowered (mm)80
Length to Face of Forks (mm)380
Lift Height (mm)115
Overall Length (mm)1530
Overall Width (mm)540/685
Rated Load (t)1.5
Service BrakeElectromagnetic
TiresPolyurethane (PU)
Tread, Front (mm)420
TypeElectric Hand Pallet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan