IMOW Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Fork Length (mm)1220
Battery (V/Ah)24/20 (Li-ion)
Capacity (kg)1500
Maximum Lifting Height (mm)105
Travel Speed (km/hour)4.5
TypeElectric Hand Pallet
Type of controlDC Controller

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan