Beli jack hidrolik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WAKASA Dongkrak Hidrolikatribut:
- Application For: UNIVERSAL (All Type)
- FACOM Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)atribut:
- Function Type: Hydraulic
- Material: Aluminium
- Number of Wheels: 2
- Standards/Norms: EN 1494, EN 1494-ASME-PASE, MSD 2006/42/CE
- Wheel Material: Stainless Steel Wheels
- Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jawatribut:
- Accessories: Operating lever
- Type: Nail standard type
- Body Material: Steel
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- SUN RUN Hydraulic Telescopics JackDeskripsi:DM SeriesTwo-stage-Telescopic Jack-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Alloy steel plunger with chrome plated-Easy to use, carry & extensive applications-With long travel from low positionatribut:
- Stroke (mm): 60
- Minimal Height (mm): 90
- Stage Height (mm): B1 : 28.5, B2 : 30
- Extended Height (mm): 150.0
- Top Plunger Diameter (mm): 42
- Base Dimensions (LxW) (mm): 171.81x170
- Handle Tube (mm): Ø 21.7x425 (connection handle)
- Capacity (t): 10
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-JacDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Compact, flat design for use where other cylinders will not fit- Mounting holes permit easy fixturing- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- AR400 coupler and dust cap included- Hard chrome plated high-quality steel plungers- Grooved plunger ends require no saddle- Single-acting spring returnatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Material: Steel
- Plunger Type: Solid
- Return Type: Single-Acting, Spring Return
- Surface Treatment: Paint
- SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:SNDWAY Digital Manometer SW-512A/B/CAlat pengukur perbedaan tekanan udara yang biasanya digunakan dalam pengecekan tekanan fluida dalam pipa. Alat yang kecil dan sangat mudah dibawa ketika inspeksi.
- KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster)Deskripsi:BOOSTER CABLE LED 300A 3M ERBJL3atribut:
- Current (A): 300
- Ampere (A): 300
- Cable Length (m): 3
- Dimensions (cm): 27x4x27
- ALDO Hydraulic Jack Tire (Dongkrak Hidrolik)atribut:
- Adjustment range (mm): 280-640
- Capacity (lbs): 1500
- Castor: 4inch Nylon Swivel Castors
- Roller Length (mm): 295
- Roller Material: ABS
- Enerpac Hydraulic Cylinder 50 Ton (Single Acting)Deskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Unique GR2 Bearing Design, reduces wear, extending life- Base mounting holes enable easy fixturing- Designed for use in all positions- High strength alloy steel for durability- Redesigned cylinder thread protector for ease of use- Heavy-duty, pretensioned spring improves retraction speed- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- CR-400 coupler and dust cap included on all models- Plunger wiper reduces contamination, extendingatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Capacity Class (tonnage): 50
- Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 498
- Base Mounting Holes Thread Depth Z (mm): 19
- Collar Thread Length X (mm): 55
- Collar Thread W (inch): 5-12UN
- Cylinder Bore Diameter E (mm): 95.2
- Cylinder Effective Area Advance (cm²): 71.3
- Material: Steel
- Outside Diameter D (mm): 127
- Plunger Diameter F (mm): 79.4
- Plunger Type: Solid
- Return Type: Single-Acting, Spring Return
- Saddle Diameter J (mm): 71
- Surface Treatment: Paint
- KRISBOW Cable Jumper 200A (Kabel Booster)atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- Capacity (A): 200
- Packing Dimensions (mm): 250x60
- Barton Tools Double Acting Hydraulic Cylinderatribut:
- Pump System: Double Acting
- Enerpac Hydraulic Hyd. Hand JackDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungersatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
Daftar Harga jack hidrolik Terbaru October 2026
| ALDO Hydraulic Jack Cylinder (Dongkrak Hidrolik) | Rp1.199.900 |
| WAKASA Dongkrak Hidrolik | Rp1.999.900 |
| FACOM Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp42.999.900 |
| MAXPRO Hydraulic Toe Jack | Rp1.599.900 |
| Wipro Toe Jacks Lifter (Dongkrak Mesin) | Rp2.199.900 |
| Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw | Rp9.999.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| SUN RUN Hydraulic Telescopics Jack | Rp13.999.900 |
| TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp609.900 |
| Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-Jac | Rp9.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aiP111634378-1.jpg)

/dyP111082502-1.jpg)

/m2P105299794-1.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)

/P101003976-4.jpg)

/2wP104572104-5.jpg)
/ozP106779899-1.jpg)

/hzP107069647-2.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/9qP111634350-1.jpg)
/lpP105576781-1.jpg)
/caP104564442-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)