Beli helm las otomatis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KDK Helm Las Otomatis
    Mulai

    Rp219.900

    KDK Helm Las Otomatis
    Deskripsi:
    Helm las otomatis yang bekerja ketika pancaran sinar dari pengelasan terjadi. Helm ini cocok untuk pengelasan TIG/MIG, Cutting, Plasma, dan MMA.
    atribut:
    • Type: Helm Las
  2. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  3. DAIDEN Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp529.900

    DAIDEN Welding Helmet
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  4. KDK Topeng Las Otomatis
    Mulai

    Rp109.900

    KDK Topeng Las Otomatis
    Deskripsi:
    Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
    atribut:
    • Type: Otomatis
  5. TRUSCO Welding Helmet LCD
    Mulai

    Rp7.599.900

    TRUSCO Welding Helmet LCD
    Deskripsi:
    Specification: Carriage return speed adjustment (non-step adjustment) 0.1-1.0 second. Purpose: TIG welding, semi-automatic welding, and shielded metal arc welding.
    atribut:
    • Weight (g): 565
    • Degree of Shading: #9 to #13
    • Line of sight range (mm): 97x62
    • Non-light Shielding: #3.5
    • Light Shielding Speed (s): 1/25000
    • Accessories: Outer plate, Sweat Pad, Complete Head Band Set
    • Purpose of Use: For TIG welding, semi automatic welding, handwork welding.
  6. RHINO Kedok Las Auto Dark
    Mulai

    Rp129.900

    RHINO Kedok Las Auto Dark
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
    • Color: Black
  7. Deli Welding Helmet (Helm Las Tipe Masker)
    Mulai

    Rp61.900

  8. Wipro Kedok Las Topi Hitam Otomatis
    Mulai

    Rp429.900

    Wipro Kedok Las Topi Hitam Otomatis
    atribut:
    • Filter Dimensions (mm): 110x90x13
    • View Area (mm): 90x40
    • UV/IR protection: DIN 15 or up
    • Clear State Shade No: DIN 4
    • Dark State Shade No: DIN 9 (8) - DIN 13 (4) Stepless Adjusment
    • Power: Solar cells, 2pcs AA Batteries
    • Power On / Off: Fully Automatic
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Working Temperature (°C): 5 to 55
  9. Kennedy Welding & Grinding Helmet
    Mulai

    Rp4.099.900

    Kennedy Welding & Grinding Helmet
    Deskripsi:
    Large view (98 x 55mm) impact resistant welding helmets with dedicated grinding mode. Suitable for all kinds of welding types, including TIG low amperage. Made of durable, lightweight corrosion resistant and flame retardant material. The helmets have auto darkening lenses which automatically change from light to dark shade when arc is struck. External sensitivity control provides clear vision both prior to and during welding, whilst ultra high performance filters protect against UV and IR. Special turnover headband mechanism offers greater comfort and reduces fatigue. A CR2450 battery is supplied. Replacement batter: CR-2450EL/1B. The product is in full conformity with related DIN EN 379, DIN EN 175 B and ANSI Z87.1 Safety Standards. Helmet Material: Polyamide Viewing Field: 98 x 55mm (3.86Inch x 2.17Inch) UV/IR Protection: Up to Shade DIN16 Light State: DIN4 Variable Shade: From DIN9 to DIN13 Reaction Time: 0.00005 sec (1/20,000 s) Delay Time: Long - Middle - Short (variable from 0.3s - 0.9s) Sensors: Four infrared detectors Power Supply: Solar cells + CR2450 lithium battery (supplied PAN-904-2550K) Power On/Off: Fully automatic Operating Temperature: -5Degree C to +55Degree C (23Degree F to 131Degree F) Storing Temperature: -20Degree C to +70Degree C (-4Degree F to 158 Degree F) Helmet Material: High impact resistant Polyamide (Nylon)
    atribut:
    • Shade Number: 10 11 12 13 4 9
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Power Type: Battery Solar Cell
    • Product Type: Helmet
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: SUN7 BLACK
    • Part Number: KEN8855100K
    • Switching Time Dark-Light (m/s): 0.3 to 0.9
    • Switching Time Light-Dark (m/s): 0.00005
    • Viewing Field Height (mm): 55
    • Viewing Field Width (mm): 98
  10. INGCO Auto-Dark Welding Mask
    Mulai

    Rp399.900

    INGCO Auto-Dark Welding Mask
    atribut:
    • Viewing Area (mm): 92x42
    • Cartridge Size (mm): 110x90x9
    • Arc Sensor: 2
    • Optical Class: 1/1/1/2
    • Light State: DIN 4
    • Dark State: Variable Shade 9 to 13
    • Shade Control: External, Variable
    • Power: Fully Automatic ON/Off
    • Sensitivity Control: Auto
    • UV/IR protection: DIN 16
    • Power Supply: Solar Cells+2xCR2032 Lithium Batteries
    • Low Aperage (amps): TIG AC/DC ≥ 10
    • Grinding Funtion: Yes
    • Low Volume Alarm: Yes
    • Operating Temperature (°C): 5 to +55
    • Storage Temperature (°C): -20 to +70
    • Switching Time (s): 1/15000 from light to dark
  11. Energizer Max Alkaline Battery C
    Mulai

    Rp84.900

    Energizer Max Alkaline Battery C
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 10 Years
    • Classification: Alkaline
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Size: C
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
  12. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  13. Onda Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  14. Snowman Spidol Papan Tulis BG-12
    Rating:
    100% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp7.900

    Snowman Spidol Papan Tulis BG-12
    Deskripsi:
    Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20
    atribut:
    • Product Type: Refillable Body
  15. Snowman Spidol Permanen G-12
    Rating:
    97% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp6.900

    Snowman Spidol Permanen G-12
    Deskripsi:
    Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mm
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Product Type: Refillable Body
  16. Tom & Jerry Label Stiker
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp78.900

  17. CIG Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
Daftar Harga helm las otomatis Terbaru March 2026
KDK Helm Las OtomatisRp219.900
KRISBOW Helm LasRp50.900
DAIDEN Welding HelmetRp529.900
KDK Topeng Las OtomatisRp109.900
TRUSCO Welding Helmet LCDRp7.599.900
STAHLWERK Lensa Helm Las Gelap OtomatisRp289.900
RHINO Kedok Las Auto DarkRp129.900
Deli Welding Helmet (Helm Las Tipe Masker)Rp61.900
Wipro Kedok Las Topi Hitam OtomatisRp429.900
Kennedy Welding & Grinding HelmetRp4.099.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)