Beli heat gun bosch ghg 18-60 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Heat GunDeskripsi:- Heat gun 18 V yang fleksibel untuk bekerja di mana pun- Menghemat waktu: Pemanasan cepat hingga 300°C dalam 6 detik- Portabilitas dan fleksibilitas di setiap area kerja- Dua level suhu (300/500°C) dan lampu LED untuk pengoperasian yang mudahatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Temperature Levels: 2
- Uncertainty K (dB): 3
- Working Temperature (°C): 300 - 500
- Airflow (L/minute): 175
- Dimensions (mm): 77x183x209
- Heat-up Time to 300°C (s): 6
- Sound Level (dBA): 67
- Sound Pressure Level (dBA): 56
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- INGCO Heat Gunatribut:
- Input Power (W): 2000
- DEWALT Cordless Heat GunDeskripsi:Dewalt DCE530 XR Heat Gun mencapai suhu 530°C pada pengaturan tinggi dan 290°C pada pengaturan rendah. Pilih pengaturan suhu tinggi atau rendah dengan pemilih suhu 2 set, mengoptimalkan suhu untuk aplikasi tertentu. Tetap aktifkan alat menggunakan tombol pengunci untuk meningkatkan kenyamanan untuk aplikasi yang lebih lama dan penggunaan handsfreeKelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum Termasuk Baterai Charger)atribut:
- Voltage (V): 20
- Type: Hot Gun
- Working Temperature (°C): 550-990
- Setting temperature: 2 Level
- M7 Cordless Heat GunDeskripsi:-2pcs 5.0Ah Li-ion battery-1pc charger-Reaches operational temperature in just 10 seconds.-Variable speed control allows you to match speed to work piece and task at hand.-Lock-off feature prevents accidental startups, ensuring user safety.atribut:
- Airflow (L/minute): 200
- Battery (AH): Li-ion 5.0
- Completely Charged (V): 20
- Maximum Temperature (°C): 550
- Rating Voltage (V): 18
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air VinylDeskripsi:Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronikatribut:
- Dimensions (cm): 22.5x4.7
- Voltage (V): 220
- Power (W): 300
- Material: Plastik
- BOSCH Cordless Hot Air Gunatribut:
- Air Volume (L/minute): 175 (maximum)
- Body Dimensions (mm): 183x209x77
- Content Set: Tip nozzle (PHG-N2) ; Tip nozzle (PHG-N5)
- Continuous Working Time (minute/Ah): Approx. 2.4, approx. 2.6 (when using ProCORE18V8.0/12) (when set at 300°)
- Depth (mm): 209
- Height (mm): 77
- Hot Air Temperature (°C): 300/500
- Material: Polyamide Resin (PA)
- Power Supply (V): 18
- Temperature at Nozzle Exit (°C): 300/500 This is the maximum temperature reached at the nozzle exit.
- Temperature measurement accuracy: Nozzle exit ±10%
- Voltage (V): DC18 (rechargeable battery for Bosch Pro)
- Width (mm): 183
- monotaro Heat GunDeskripsi:Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink filmatribut:
- Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
- Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
- Cord Length (m): 2
- Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
- Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
- Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
- Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
- Mass (kg): Approx. 0.75
- Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
- Rated Usage Time (minute): 20
- INGCO Heat Gun Cordless (Alat Pemanas)atribut:
- Airflow (L/minute): 100/200
- Voltage (V): 20
- METABO Cordless Hot Air GunDeskripsi:Lightweight cordless hot air gun for powerful heat - fast and everywhereHeats up in a matter of seconds, ready to use in only 5 seconds (300°C)Maximum performance thanks to larger air volume and higher temperaturesTwo temperature levels, easy switchover while workingWIth bright LED light for working in darker areasHigh occupational safety thanks to slim, rubberised handle area and safe storage optionMatching nozzles for removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more (accessories)Long runtime of over 20 minutes with LiHD battery pack (8.0 Ah)Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Wrap around nozzleReducing nozzle (9 mm)without battery pack, without chargeratribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Type of Battery Pack: LiHD
- Air Temperature (°C): 300/500
- Air Volume (L/minute): 200/160
- Number of Air Temperature Levels: 2
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- MILWAUKEE Cordless Heat Gunatribut:
- Temperature (°C): 470
- Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
- Voltage (V): 18
- Length (mm): 163
- Standard equipment: Hook Nozzle + Concentrator Nozzle
- Airflow (L/minute): 170
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- RYU Heat Gun (Alat Pemanas)atribut:
- Type: Powertools
Daftar Harga heat gun bosch ghg 18-60 Terbaru October 2026
| BOSCH Heat Gun | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Heat Gun | Rp2.999.900 |
| Makita Heat Gun | Rp1.099.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
| INGCO Heat Gun | Rp399.900 |
| Deli Heat Gun (Blower Pemanas) | Rp309.900 |
| KRISBOW Alat Pemanas | Rp469.900 |
| DEWALT Cordless Heat Gun | Rp1.899.900 |
| M7 Cordless Heat Gun | Rp5.199.900 |
| BOSCH Starter Kit Battery | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/i6P106385654-1.jpg)







/o0P111344864-1.jpg)



/P102174104-1.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)