DEWALT Cordless Heat Gun

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
TypeHot Gun
Working Temperature (°C)550-990
Setting temperature2 Level

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt DCE530 XR Heat Gun mencapai suhu 530°C pada pengaturan tinggi dan 290°C pada pengaturan rendah. Pilih pengaturan suhu tinggi atau rendah dengan pemilih suhu 2 set, mengoptimalkan suhu untuk aplikasi tertentu. Tetap aktifkan alat menggunakan tombol pengunci untuk meningkatkan kenyamanan untuk aplikasi yang lebih lama dan penggunaan handsfree

Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum Termasuk Baterai Charger)
Fitur
- Pemicu dengan sakelar pengunci bawaan mencegah start up yang tidak disengaja selama transportasi dan penyimpanan, mengurangi risiko kecelakaan termal
- Lampu LED bawaan menerangi tempat kerja dan meningkatkan visibilitas di ruang kecil dan terbatas. Sepenuhnya kompatibel dengan semua baterai DEWALT 18V XR (Tidak Termasuk)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan