BOSCH Cordless Heat Gun

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)18
Temperature Levels2
Uncertainty K (dB)3
Working Temperature (°C)300 - 500
Airflow (L/minute)175
Dimensions (mm)77x183x209
Heat-up Time to 300°C (s)6
Part Number06012A6580
Sound Level (dBA)67
Sound Pressure Level (dBA)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Heat gun 18 V yang fleksibel untuk bekerja di mana pun
- Menghemat waktu: Pemanasan cepat hingga 300°C dalam 6 detik
- Portabilitas dan fleksibilitas di setiap area kerja
- Dua level suhu (300/500°C) dan lampu LED untuk pengoperasian yang mudah
Fitur
- Sorotan Produk
- Bekerja di mana saja – GHG 18V-50 Professional dirancang untuk penggunaan fleksibel di segala lingkungan kerja. Dilengkapi fitur pemanasan cepat hingga 300°C dalam 6 detik, heat gun berdaya baterai ini dapat mencapai suhu yang telah ditetapkan dalam waktu singkat. Berkat portabilitas dan fleksibilitasnya yang tinggi, GHG 18V-50 sangat cocok digunakan di berbagai area kerja, bahkan di area konstruksi yang tidak tersedia sumber listrik. Dengan dua level suhu yaitu 300°C dan 500°C serta lampu LED, heat gun ini menjamin pengoperasian yang mudah setiap saat.
- Peralatan & Aplikasi
- GHG 18V-50 Professional sangat cocok untuk beragam aplikasi, termasuk menyusutkan slang kabel. Alat ini kompatibel dengan semua nozel heat gun berkabel kami yang tersedia, serta kompatibel dengan semua pengisi daya dan baterai 18 V Professional dari Bosch (sistem 18 V Profesional). Untuk mencapai daya maksimal, gunakan ProCORE18V ≥ 4,0 Ah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan