Beli head set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SONY In-ear Headphone MDR Series EX15APDeskripsi:- Comfortable, secure-fitting silicone earbuds - Lightweight for ultimate music mobility - Choice of colours to suit your style - 9mm neodymium drivers for powerful, balanced soundatribut:
- Frequency Range (Hz): 8-22000
- Drive Unit (mm): 9
- SNI License: Yes
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Logitech USB HeadsetDeskripsi:Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)atribut:
- Dimensions (mm): 160x175x60
- Cable Length (m): 1.8
- Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
- Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
- Logitech USB HeadsetDeskripsi:SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
- Philips Wireless HeadphonesDeskripsi:Feel that bassRock your sounds with bigger bass. These wireless on-ear headphones boast a BASS boost button, so you can pump it up whenever you like. You get up to 29 hours of play time, quick charging and stylish matte colours to choose fromBASS boost button. Stronger bass at the touch of a buttonThese on-ear headphones boast powerful 32 mm neodymium acoustic drivers that give you crisp sound and rich bass. When you want more, simply press the BASS boost button and you'll feel the difference instantly.29 hours of play time. USB-C chargingYou get up to 29 hours of play time from a 2 hour charge via USB-C. If you start running low on power, a quick 15 minute charge will keep the music playing for another 4 hours.Lightweight, adjustable cushioned headbandAvailable in stylish matte colourways, these on-ear headphones boast a cushioned headband that's so light you'll barely feel it. The soft ear cups are clearly marked for left/right ears and can be angled until they feel just right.Flat-fold design for easy storageRoll with the bass. The ear cups fold flat and swivel inwards for easy storage in your pocket or bag. Just fold them up and you're ready to go.Multi-function button. Easily control music and callsDon't like the current track? Skip it with a long press. Want to reject a call? A simple button press takes care of that. Smart Bluetooth pairing means these earphones remember the last devices they were paired with.Smart pairing. Automatically find Bluetooth devicesOne long press of the multi-function button gets these wireless Bluetooth headphones ready to pair. Once they're paired, the headphones remember the last device they were paired with.Compact foldable design for easy portabilityReal compact foldable, which is excellent for travel and lets you take your music anywhere.AccessoriesQuick start guide: YesUSB cable: USB-C cable
- Soulshaker Wireless Bluetooth HeadsetDeskripsi:Mono Bluetooth HeadsetBluetooth headset bertipe mono (Voice Only), dilengkapi dengan Earclip sehingga tidak mudah jatuh & ukurannya yang kecil sangat nyaman digunakan ditelinga
- Lenovo Headset Thinkplus Earphone Noise ReductionDeskripsi:- Dengan Noise reduction membuat suara terasa lebih jelas tanpa gangguan dari luar.- Diafragma bass ganda memberi pengguna pengalaman yang lebih stereo dalam mendengarkan musik.- Desain ergonomis, pas di saluran telinga, kokoh dan nyaman dipakai, tidak mudah jatuh.- Kompatibel dengan sebagian besar pemutar musik 3.5mm, termasuk smartphone, tablet, dan pemutar audio lainnya.- Mikrofon internal dan kontrol In-line, sempurna untuk melakukan panggilan handsfree, memutar musik, dan mengubah lagu.atribut:
- Color: Black
- Microfon Sensitivity(db): -42±3
- Frequency Range (kHz): 20-20000
- Impedance: 16Ω±15%
- Length(m): 1.2
- Model : TW13
- Plug Type (mm): 3.5
- Speaker Sensitivity (dB): 100±3
- TACOO Wired Headset In-Ear Handsfree Microphone GamingDeskripsi:Headset Tacoo sudah menggunakan jack 3.5mm sehingga dapat digunakan di hampir semua smartphone.Earphone dengan mic bawaan, Anda dapat menjawab panggilan dengan sekali tekan. Bahan berkualitas tinggi memastikan daya tahannya. Beli sepasang earphone ini, mulailah perjalanan musik Anda yang jernih.Panjang kabel: 1 meter.Sejalan dengan mikrofon untuk panggilan dan kontrol kontrol trek.Diameter jack: 3.5mm.Kompatibel dengan smartphone universal.100% baru berkualitas tinggi.Desain gaya baru, ukuran mini dan berat rendah.Kualitas suara stereo besar.Headphone in-ear nyaman dan stabil untuk dipakai.atribut:
- Color: White
- Cable Length (cm): 100
- Jack Diameter (mm): 3.5
- Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0Deskripsi:- Rasakan suara HIFI,3D dengan Dual power loudspeakers dan CVC microphones.- Audio AUX yang kompatibel dengan banyak perangkat android atau ios.- Nyaman dipakai lama, dengan masa pakai baterai yang kuat.atribut:
- Bluetooth Version: V5.0
- Bluetooth Distance(m): 10
- Battery Capacity(V)/(mAh): 3.7/300
- Battery Life: 8 hours of gaming; 12 of playback
- Bluetooth transmission distance(m): 10-15
- Charging Interface: USB
- Connection Cable(mm): 3.5 (Audio Cable)
- Frequency Range (Hz-kHz): 20-20
- Impedence of glass speaker(%): 32Ω ±15
- Micrphone Sensitivity(dB): -42±3
- Playing Time: About 10 hours (60% volume)
- Speaker Sensitivity (dB): 110±3
- Speaker Size (mm): 40
- Surround: 9D
- Fantech Headset WirelessDeskripsi:LONG BATTERY LIFELarge battery capacity with playback time of up to 60 hours at 80% volume. and standby time for 200 hours. The perfect companion for your daily life.DUAL MODE CONNECTIONThe perfect combination of connection modes. Support for 3.5mm and BT 5.0 wired connection. The WH01 offers compatibility with a wide variety of devices and use cases.SWITCH FOLDING STRUCTUREThe ear headband can be swiveled inwards so it can be neatly packed in a compact case.GAMING, NO LOSSWHO01 comes with a low latency game mode. Enable it, to increase the performance of the wireless connection, to enjoy your game without any delays or interruptions. Active gameEASY CONTROL BUTTONYour music at your fingertips. Easily control volume, game modes and skip your music!atribut:
- Driver Unit (mm): 40
- Speaker Frequency Response (kHz): 20-20
- Microphone Sensitivity (dB): -42±3
- Microphone Directivity: Omni Directional
- Charging Time (hour): Approx. 2
- Effective Range (m): 10
- Headset Bluetooth: BT Ver 5.0
- Playback Time (hour): Up to 60 (vol 80%)
- Speaker Sensitivity (dB): 103±3
- Standby Time (hour): Up to 200
- EDGE EYEWEAR Dark-Tinted Safety Glasses for Bright-Light Useatribut:
- Eyewear Size: M
- Gender: Unisex
- Lens Material: Polycarbonate
- Photochromatic Lens: No
- Robot Earphone Type-C High Definition Sound Quality Ergonomic Designatribut:
- Color: Dark Black
- Frequency Response (kHz): 0.02-20.00
- Driver Impedance (ohm): 16 ±15% (at 1kHz 1mW)
- Drive Size (mm): 10
- Rated Input Power (mW): 3 (at 1kHz)
- Output S.P.L (dB): 95±3 (at 1kHz 1mW)
- Cord Length (m): 1.2
- Microphone Sensitivity (dB): 40±4
- Plug: Type-C
- Product Size(mm): 188x70x56
- SONY Headphone MDR Series ZX110APDeskripsi:When you’re on the move, listen to your tunes in clear, balanced sound with the MDR-ZX110 headphones featuring dynamic 30mm drivers. While cushioned earpads give you extra comfort on the go. The MDR-ZX110AP headphones 2 improve Android smartphone functionality. - 30mm dome drivers for balanced sound - High energy neodymium magnets deliver powerful sound - 12Hz–22kHz frequency range - Padded earcups for comfortable listening - Choice of colours to suit your styleatribut:
- Closed Type: Yes
- Drive Unit (mm): Dynamic-Dome Type 30
- Dynamic Type: Yes
- Impedance (ohm): 24
- Diaphragm: PET
- Frequency Range (Hz): 12-22000
- Sensitivities (dB/mW): 98
- Cord Type: Y-Shape
- Cord Length (m): 1.2
- Plug: Gold-plated L-shaped stereo mini
- Wearing style: Headband, Over-Ear
- SNI License: Yes
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- Oxypas Sepatu Clog Motion Remyatribut:
- Upper: Action Leather
- Lining: Mesh
- Footbed: Mesh
- Outsole: Phylon/Rubber
- Safety Standard: OB / ESD, A, E, SRC
Daftar Harga head set Terbaru October 2025
SONY In-ear Headphone MDR Series EX15AP | Rp179.900 |
Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
Logitech USB Headset | Rp379.900 |
Logitech USB Headset | Rp419.900 |
Jabra Wireless Headset | Rp309.900 |
Philips Wireless Headphones | Rp809.900 |
Soulshaker Wireless Bluetooth Headset | Rp159.900 |
Fantech Headset Gaming | Rp209.900 |
Lenovo Headset Thinkplus Earphone Noise Reduction | Rp52.000 |
TACOO Wired Headset In-Ear Handsfree Microphone Gaming | Rp24.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)