TACOO Wired Headset In-Ear Handsfree Microphone Gaming

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
ColorWhite
Cable Length (cm)100
Jack Diameter (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Headset Tacoo sudah menggunakan jack 3.5mm sehingga dapat digunakan di hampir semua smartphone.
Earphone dengan mic bawaan, Anda dapat menjawab panggilan dengan sekali tekan. Bahan berkualitas tinggi memastikan daya tahannya. Beli sepasang earphone ini, mulailah perjalanan musik Anda yang jernih.
Panjang kabel: 1 meter.
Sejalan dengan mikrofon untuk panggilan dan kontrol kontrol trek.
Diameter jack: 3.5mm.
Kompatibel dengan smartphone universal.
100% baru berkualitas tinggi.
Desain gaya baru, ukuran mini dan berat rendah.
Kualitas suara stereo besar.
Headphone in-ear nyaman dan stabil untuk dipakai.
Fitur
1. Microphone, sangat cocok untuk Agan penggemar game MOBA yang membutuhkan voice chat
2. Bantalan earphone sangat empuk sehingga nyaman digunakan
3. Model baru, kabel lebih tipis namun lebih kuat
4. Headset gaming Tacoo Pro V2 sangat cocok bagi Anda gamer sejati ataupun penikmat musik. Dengan teknologi terbaru, headset gaming ini akan memberikan sensasi suara yang sangat jernih dan jelas. Feel the Beats, Feel the Bass!!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait