Beli harga gasket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Akitsu Flange Gasket
    Mulai

    Rp279.900

    Akitsu Flange Gasket
    atribut:
    • Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
    • Thickness (mm): 3
    • Number of Holes: 4
    • Working Pressure (k): 10
    • Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
  2. Kitz 10K Stainless Steel Butterfly Valve (Lever Type, PTFE) (UB Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Kitz 10K Stainless Steel Butterfly Valve (Lever Type, PTFE) (UB Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS304N2
    • Material (disk): SCS13A
    • Material (Ground): SCS13A
    • Material (Sheet): PTFE
    • Material (gland packing): PTFE
    • Material (Gasket): PTFE
    • Adaptable Flange: JIS 10K
    • Body Material: SCS13A
    • Class: 10K
    • Material (Handle): FCD450-10
  3. Kitz 10K Stainless Steel Butterfly Valve (Gear Type, PTFE) (GL-10UB Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kitz 10K Stainless Steel Butterfly Valve (Gear Type, PTFE) (GL-10UB Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS304N2
    • Material (disk): SCS13A
    • Material (Ground): SCS13A
    • Material (gland packing): PTFE
    • Material (Gasket): PTFE
    • Adaptable Flange: JIS 10K
    • Body Material: SCS13A
    • Class: 10K
  4. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  5. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  7. Kitz Globe Valve Ductile Iron 20K Flange 20SYB Series (Katup Globe)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kitz Globe Valve Ductile Iron 20K Flange 20SYB Series (Katup Globe)
    atribut:
    • Material (stem): SUS420J2
    • Material (bonnet): FCD-S
    • Class: 20K
  8. Kitz 20K Ductile Iron Type Y Strainer (20FDYB Series)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Kitz 20K Ductile Iron Type Y Strainer (20FDYB Series)
    atribut:
    • Class: 20K
    • Body Material: FCD-S
  9. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    BARU
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  10. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.699.900

  11. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
Daftar Harga harga gasket Terbaru October 2026
bolle Safety/Protection Glasses Adjustable with Gasket BOOM (Kacamata Safety)Rp459.900
Akitsu Flange GasketRp279.900
Kitz 10K Stainless Steel Butterfly Valve (Lever Type, PTFE) (UB Series) (Katup Kupu-Kupu)Rp12.999.900
Kitz 10K Stainless Steel Butterfly Valve (Gear Type, PTFE) (GL-10UB Series) (Katup Kupu-Kupu)Rp15.999.900
Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Rp259.900
Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Rp269.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Kitz Globe Valve Ductile Iron 20K Flange 20SYB Series (Katup Globe)Rp1.599.900
Kitz 20K Ductile Iron Type Y Strainer (20FDYB Series)Rp1.499.900
DV Control Box (Kotak Panel Listrik)Rp329.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)