Akitsu Flange Gasket

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp159.900
Spesifikasi
MaterialA rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
Thickness (mm)3
Number of Holes4
Working Pressure (k)10
Heat Resistant Temperature-150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Non stick, anti-corrosion processed surface.UsagePacking for JIS flange

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan