Beli harga baja ringan batangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Thermaltake Mouse Bungee Argent MB1Deskripsi:ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee GEA-MB1-MSBSIL-01The ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee is compatible with most mouse cables and features RGB underglow that can be switched among eight lighting effect settings, creating that halo effect matching the iconic design of the Argent series.LIGHT UP YOUR BATTLES16.8M RGB color UNDERGLOW illumination with 8 customizable dynamic lighting effects for the most personalized of plays.CABLE FITMENTThe ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee is designed with a rubber head that provides elastic fitment for mouse cables of different thicknesses.INNOVATIVE DESIGNWater drop shaped design, first of its kind for mouse bungees. Comes with added internal weight and a non-slip rubber base design for balance and stability.iTAKE ENGINE SOFTWAREAdjust brightness, speed and direction of the RGB lighting effects; customize lighting effects and SyncALL RGB colors of all your Thermaltake Gaming Peripherals via the TT SYNC function, creating one complete ecosystem.TT RGB PLUS COMPATIBLESyncALL TT RGB PLUS compatible power, liquid cooling, case fans, and Thermaltake Gaming product lines for seamless color coordination of your ecosystem.*This feature is enabled via TT RGB PLUS software, and at least one Thermaltake TT RGB PLUS product is required.WORKS WITH RAZER CHROMAThe iTAKE engine software now works with Razer Chroma. Connect to the Razer Chroma ecosystem by installing both the iTAKE and Razer Synapse 3, experience synchronized gaming and RGB lighting effects with compatible iTAKE and Razer Chroma product lines.*Use iTAKE engine software or TT RGB Plus to operate Razer Chroma.*At least one Razer Chroma compatible product and one iTAKE compatible product is required for synchronization.atribut:
- Color: Space Grey
- P/N: GEA-MB1-MSBSIL-01
- Graphical UI: Yes
- Gold-Plated USB: Yes
- Dimensions (mm): 69.5x69.5x56.9
- Interface: USB
- Back-Light: 16.8 Million RGB Colors
- Base: Non-Slip Rubberized Base
- Maspion Atap PVC SuperoofDeskripsi:Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Total Width (cm): 89
- Thickness (mm): 10
- Effective Width (cm): 83
- Angle (°): 15
- OMRON IO-Link Photoelectric Sensor E3ZIatribut:
- Protection Class: IEC60529 standard IP67
- Type: Built-in amplifier
- Head Shape: Square
- Tatalogam Kasoatribut:
- Length (mm): 6000
- Color: Silver
- SOLARTUFF Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- Cilegon Steel Baja Ringan RengDeskripsi:RENG BAJA RINGAN Cilegon Steel dengan standard SNI dan material : - 55 % Aluminium (Al)- 43,5 % Seng (Zinc)- 1,5 % Silicon (Si))- Ketebalan Pelapisan :100 gr/m2 (AZ 100)atribut:
- Thickness (mm): 0.45
- Layer Thickness (g/m²): 100
- Length (m): 6
- Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Deskripsi:- Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
- FAG Taconite Seal, UnsplitDeskripsi:Taconite seals NTC are combined seals comprising a labyrinth seal and a V ring. These seals are suitable for extreme operating conditions in relation to contamination and dust. The V ring is made from NBR and is suitable for temperatures of up to +100 °C. The taconite seal allows shaft misalignment of up to 0,3° in both directions and is suitable for grease lubrication. For relubrication, the seal is fitted with a lubrication nipple.
- FAG Taconite SealDeskripsi:Taconite seals TCV are combined seals comprising a labyrinth seal and a V ring. These seals are suitable for extreme operating conditions in relation to contamination and dust. The V ring is made from NBR and is suitable for temperatures of up to +100 °C. The taconite seal allows shaft misalignment of up to 0,5° in both directions.
- ALDERON Nok RSDeskripsi:Panduan Instalasi1. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10” minimum.2. Jarak purlin maksimum yang disarankan adalah 800mm, overlap 200mm, dan jarak overhang 10Omm.3. Pasang Alderon RS dengan overlap yang direkomendasikan dan seal tahan cuaca.
- monotaro Pengikat Kabel VelcroDeskripsi:Jenis pengikat hook and loop yang mudah dilepas pasang. Anda dapat memotong pengikat velcro ini dengan gunting sesuai dengan kebutuhan. Karena bahannya lembut, pengikat velcro ini tidak akan merusak kabel. Dapat dipakai berulang kali. Dapat digunakan untuk mengikat semua jenis benda seperti kabel-kabelan.atribut:
- Length (m): 3
- Material: Nylon
- Color: Black
- UL Standard: UL94V-0
- Exceltech UPVC Roof (Atap UPVC)Deskripsi:Atap UPVC terbaru dari GRAHAEXCEL yang menggunakan teknologi co-extursion. Solusi praktis untuk masalah korosi dan cuaca extreme di bangunan, gudang dan pabrik anda. Atp EXCELTECH adalah subtitusi terbaik untuk menggantikan produk konvensional seperti asbes, metal, fiber dan lembaran PVC. - Insulasi terhadap panas. - Insulasi terhadap suara. - Mampu menghambat penyebaran nyala api. - Tahan terhadap bahan kimia (Acid, Alkali, Salt & Solvent). - Tahan korosi dan stabil. - Tahan terhadap perubahan cuaca. - Mudah dipasang. - Tanpa Phthalates dan BPA (Bisphenol).atribut:
- Thickness (mm): 2
- Color: Blue-Grey
- Material: UPVC
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- Rabbit Container Box Modular 6262Deskripsi:Modular Containers are stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Dimensions (mm): 335x168x100
- Rabbit Container Box Modular 6464Deskripsi:Modular Containers are stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Dimensions (mm): 335x335x100
Daftar Harga harga baja ringan batangan Terbaru March 2026
| Thermaltake Mouse Bungee Argent MB1 | Rp419.900 |
| Maspion Atap PVC Superoof | Rp1.199.900 |
| OMRON IO-Link Photoelectric Sensor E3ZI | Rp2.499.900 |
| Tatalogam Kaso | Rp58.900 |
| SOLARTUFF Atap Polikarbonat | Rp289.900 |
| Cilegon Steel Baja Ringan Reng | Rp68.900 |
| Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | Rp289.900 |
| FAG Taconite Seal, Unsplit | Rp5.399.900 |
| Non Brand C-Channel Truss Baja Ringan | Rp1.199.900 |
| Cilegon Steel CNP Baja Ringan | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/byP102040430-2.jpg)






/nzP104729863-1.jpg)




/dlP105911489-1.jpg)