Beli hardisk ps di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  2. monotaro Keyboard
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Keyboard
    Deskripsi:
    It is the keyboard for the PC.
    atribut:
    • Interface: USB
    • Color: black
    • Material: ABS
    • Outer Dimensions (mm): 440×135×20
    • Cable Length (m): 1.4
    • Type of Connection: Wired
    • Key Type: Membrane
    • Key layout: Japanese 109 key
    • Key pitch (mm): 19
    • Supported OS: Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
  3. Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Mulai

    Rp429.900

    Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Part Number: 920-006314
  4. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp319.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  5. Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard
    Mulai

    Rp499.900

    Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard
    Deskripsi:
    Tipe keyboard terbaru untuk komputermu dengan kompatibilitas dengan tablet dan smartphone anda, Wireless Bluetooth, Multi-platform/cross dan platform. Cukup putar tombol Easy-Switch untuk mengetik secara bergantian antar tiga perangkat wireless Bluetooth yang terhubung. Desain tata letak keyboard dirancang secara familier dengan tambahan semua tombol shortcut yang paling sering anda gunakan untuk komputer Windows, Mac, atau Chrome, perangkat mobile Android atau iOS. Dudukan yang terintegrasi menopang ponsel atau tablet di sudut yang tepat bagi anda untuk membaca saat mengetik. - Persyaratan Sistem: Perangkat mobile atau komputer wireless Bluetooth yang mendukung keyboard eksternal (profil HID), PC (Windows 7, Windows 8 atau versi terbaru), Mac (Mac OS X atau versi terbaru), Chrome OS, iPad atau iPhone (iOS 5 atau versi terbaru), Tablet atau smartphone Android (Android 3.2 atau versi terbaru), Koneksi internet (untuk mengunduh software tambahan). - Spesifikasi Teknikal: 1. Tersedia pilihan warna putih dan hitam. 2. Jangkauan Bluetooth: hingga 10m (33 kaki). 3. Daya tahan baterai: 2 tahun. 4. Tombol On/Off. 5. Lampu indikator baterai. - Isi Kemasan: Keyboard, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 124x279x16
  6. Taffware Ultra Slim Bluetooth Keyboard iOS Android PC
    Mulai

    Rp82.900

    Taffware Ultra Slim Bluetooth Keyboard iOS Android PC
    Deskripsi:
    Keyboard wireless ini memiliki bentuk yang modern dan minimalis. Dengan koneksi bluetooth, Anda dapat dengan leluasa menggunakan keyboard tanpa terganggu dengan kabel. Terdapat lampu indikator di bagian atas keyboard dan tombol koneksi bluetooth di bagian bawah/belakang keyboard
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28.5x12x2.2
    • Keyboard Type: Keyboard Wireless
    • Connection: Bluetooth 2.0
    • Battery Type: 2 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: Plastik
  7. Taffware Wireless Bluetooth Keyboard Rechargeable
    Mulai

    Rp45.900

    Taffware Wireless Bluetooth Keyboard Rechargeable
    Deskripsi:
    Keyboard bluetooth nirkabel mini adalah solusi praktis dan serbaguna bagi siapa saja yang perlu mengetik saat bepergian. Keyboard ini dapat terhubung ke smartphone, tablet, atau laptop Anda melalui koneksi bluetooth, memungkinkan Anda mengetik dan mengontrol perangkat Anda dari mana saja dalam jangkauan. Ukurannya yang kecil dan ringkas membuatnya dapat masuk ke tas laptop dan dompet besar dengan mudah, sangat ideal untuk Anda yang sering bepergian dan tidak ingin repot membawa keyboard yang besar. Miliki keyboard bluetooth dari Taffware sekarang juga!
    atribut:
    • Dimensions (cm): 20x12.5
    • Keyboard Type: Keyboard Wireless
    • Battery Capacity (mAh): Lithium 150
    • Bluetooth Range (m): 10
    • Connection: Bluetooth V 3.0
    • Material: Plastik
  8. Fantech Keyboard & Mouse Combo Wireless
    Mulai

    Rp199.900

    Fantech Keyboard & Mouse Combo Wireless
    Deskripsi:
    Huruf tebal berwarna putih cerah membuat tombol lebih mudah dibaca, sempurna untuk mereka yang memiliki penglihatan kurang sempurna. Kemungkinannya kecil untuk luntur juga.Cukup colokkan USB kecil dan nikmati koneksi yang kuat tanpa waktu lama. keyboard dan mouse nirkabel Anda akan masih terhubung hingga jarak 15 meter.Sensor 3D 1600DPI dapat mencapai halus dan sensitif kontrol kursor & memungkinkan Anda untuk beroperasi dengan percaya diri di sebagian besar permukaan.
    atribut:
    • Wireless Range (m): 15
    • Keyboard Dimensions (cm): 43x12
    • Keyboard Button (pcs): 104
  9. ELECOM Keyboard Cover
    Mulai

    Rp459.900

    ELECOM Keyboard Cover
    Deskripsi:
    -It is a new idea keyboard cover that covers a new material sheet.-Because it is a free cut type, it can correspond to any keyboard.
    atribut:
    • Dimensions: 250x525x0.15mm
  10. Microsoft Wireless Keyboard
    Mulai

    Rp999.900

    Microsoft Wireless Keyboard
    Deskripsi:
    Microsoft Wireless Keyboard 850The Wireless Keyboard 850 is ready when you areLook no further for a quality keyboard that offers great value and the features you need. Enjoy the freedom and convenience of wireless technology. Quiet touch keys let you focus on the task at hand. And this keyboard also features Advanced Encryption Standard (AES*) technology, which is designed to help protect your information by encrypting your keystrokes.ComputerRequires a PC that meets the requirements for and has installed one of these operating systems:- Windows 10 / 8 / 7- Mac OS X v10.4 – 10.7Hard Drive Space- Customisable Windows features require Mouse and Keyboard Centre software (150 MB software download) and the latest Windows update.Operating SystemsCOMPATIBLE- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT 8.1, Win RT 8LIMITED FUNCTIONALITY- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0, Nexus 9, Android 4.4.4, Nexus 5, Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE- iOS 8, iOS 7, iOS 6
    atribut:
    • Connectivity: USB only
    • Battery: 2 AAA batteries (included)
    • Dimensions (LxW) (mm): 486x227
  11. Logitech Keyboard Wireless
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard Wireless
    Deskripsi:
    TYPE A REPORT ON YOUR COMPUTER, THEN A MESSAGE ON YOUR PHONEImagine what a computer keyboard should be: well-built with familiar and comfortable typing. Now imagine that same computer keyboard working with your phone and tablet too. That’s the thinking and design behind the K375s Multi-Device, a full-size keyboard and stand combo for all the screens you use at your desk.SYSTEM REQUIREMENTS- Computers, phones, and tablets that support external keyboards (HID profile)- Windows 7,8,10 or later- Android 5.0macOS 10.10 or later- iOS 5 or later- Chrome OS™- USB connection- Available USB port required.- Bluetooth connection- Bluetooth Smart ready device with keyboard support required .TECHNICAL SPECIFICATIONS- Connection Type- Logitech Unifying protocol: 2.4 GHz- Bluetooth Smart technology- Wireless range: 10 m wireless range 7Wireless range may vary due to environmental and computing conditions. Wireless encryption is between keyboard and the connected computer or mobile device.- Wireless encryption: Yes Software support- Logitech Options for Mac: OS X 10.8 and aboveLogitech Options for Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10 and aboveLogitech Flow™- Indicator Lights (LED): 3 Bluetooth channel LEDs- Battery indicator light: Yes- Battery: 2 x AAA- Battery life (not rechargeable): 24 months - Connect/Power: On/Off SwitchPACKAGE CONTENTS- Keyboard- Universal stand- 2 AAA batteries- USB receiver- User documentationPART NUMBER- 920-008250
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 137.5x435.5x20.5
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensor: Hero 25K
    • Resolution (dpi): 100 to 25600
    • Maximum Acceleration: > 40G
    • Maximum Speed: > 400 IPS
  12. REDRAGON Wireless Mechanical Gaming Keyboard Low Prof Mahoraga
    Mulai

    Rp1.099.900

    REDRAGON Wireless Mechanical Gaming Keyboard Low Prof Mahoraga
    Deskripsi:
    Redragon K590 Wired / Wireless RED LED Backlit Mechanical Gaming KeyboardThe Redragon K590 isn't your average gaming keyboard. The low profile compact Tenkeyless design is also loaded with features including molded keycaps, gaming switches mechanical ultra-last springs, crisp and bright RED LED backlighting, and you can use it either wired or wireless with the included 2.4GHz USB Nano Receiver.
    atribut:
    • Compatibility: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, or Windows XP, Limited Mac OS keyboard support
    • Battery (mAh): 2500
  13. Logitech Slim MultiDevice Keyboard
    Mulai

    Rp699.900

    Logitech Slim MultiDevice Keyboard
    Deskripsi:
    Make any space modern, and multi-device with the K580 Slim Multi-Device – an ultra-thin and design-forward keyboard perfect for typing your ideas on your computer and switching to writing a text on your smartphone.The ideal companion for your everyday multitasking.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 143.9x373.5x21.3
    • Battery Life Ketboard (months): 24
    • Battery Type: 2AAA (included)
    • Wireless Operating Distance (m³): 10
    • Wireless Technology: Logitech Unifying Receiver or Bluetooth low energy technology
    • Unifying Ready Receiver: Yes
    • Package Contents: Keyboard, 2 AAA batteries (pre-installed), Unifying USB receiver, User documentation
  14. Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Mulai

    Rp499.900

    Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Deskripsi:
    Nikmati kontrol hiburan PC ke TV Anda yang mulus, tanpa gangguan dan kerepotan yang disebabkan keyboard dan mouse yang terpisah. Tombol tanpa suara yang nyaman dan touchpad besar (3.5inci) menjadikan navigasi terasa sangat mudah.Koneksi tanpa masalah yang responsif bahkan dalam ruang besar. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan penggunaan dan pengaturan komputer. Anda langsung merasa nyaman menggunakan K400 Plus. Tata letaknya didesain untuk memperoleh interaksi media yang santai. Tombol panah dan kontrol volume yang terjangkau. Tombol klik kiri kedua memungkinkan Anda menavigasi dan membuat pilihan dengan kedua tangan. Shortcut untuk pengguna Windows dan Android. Hot key langsung dapat digunakan begitu keyboard dikeluarkan dari kotaknya, tidak memerlukan konfigurasi apa pun. Pengaturan K400 Plus sangat mudah. Pasang receiver Unifying mungil ke dalam port USB dan mulai bersenang-senang. Gunakan receiver keyboard untuk menghubungkan hingga enam perangkat Unifying pada komputer Anda. Gunakan kenop on/off untuk memperpanjang usia baterai. Usia baterai telah diuji dengan penggunaan dua jam per hari. Usia baterai sesungguhnya akan beragam tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan. - Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz). 2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik. 3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off. 4. Rincian Baterai: 2x AA. 5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan. 6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan. 7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol. 8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki). - Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
    atribut:
    • Touchpad Dimension (mm): 76x47
    • Dimensions (mm): 139.90x354.30x23.50
  15. Rapoo Wired Keyboard
    Mulai

    Rp98.900

    Rapoo Wired Keyboard
    Deskripsi:
    Laser Carved KeycapKeycap printing adapts laser carving technology that makes it wearable, stronger and longer lifetime.Anti-Oxidant Sealed MembraneThe sealed membrane ensures a longer keyboard lifetime as it protects inner circuit from any oxidization.Spill Resistant DesignSpill resistant design so that your work doesn’t stops because of some water splashes.Durable DesignThe keyboard has laser carved keycap, spill resistance and sealed membrane,etc all combined together to get a you a durably designed product.Led LightsRapoo’s NK1800 keyboard has led lights which helps in indicating various functions such as caps lock, num-lock etc.Plug And PlayNo need of software installation or multiple cord attachments, just plug it in USB port and the keyboard all set and done for unlimited typing.
    atribut:
    • Color: Black
Daftar Harga hardisk ps Terbaru March 2026
Logitech Desktop Combo (Keyboard)Rp189.900
monotaro KeyboardRp169.900
Logitech Wireless Combo (Keyboard)Rp429.900
Logitech KeyboardRp319.900
Logitech Bluetooth Multi Device KeyboardRp499.900
Taffware Ultra Slim Bluetooth Keyboard iOS Android PCRp82.900
Taffware Wireless Bluetooth Keyboard RechargeableRp45.900
Fantech Keyboard & Mouse Combo WirelessRp199.900
ELECOM Keyboard CoverRp459.900
Microsoft Wireless KeyboardRp999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait