Beli hanphone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JETE Holder Handphoneatribut:
- SNI License: Yes
- Samsung HP Galaxy A55Deskripsi:Performance - Processor: Exynos 1480 (4nm) - RAM: 8GB - Storage: 256 GB - Network: 5G Display - Size: 6,6 inch - Technology: Super AMOLED 120Hz (1,000nits) - Resolution: FHD+ - Dimension: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm - Weight: 213g Camera - Rear Camera Resolution: 50MP + 12MP + 5MP - Main Camera Auto Focus: Yes - Main Camera IOS: Yes - Zoom: Digital Zoom up to 10x - Front Camera Resolution: 32 MP - Front Camera Auto Focus: Yes - Video Resolution: UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps Connectivity - USB Interface: Data cable C to C - USB Version: USB 2.1 - Bluetooth Version: Bluetooth v5.1 Battery - Capacity: 5,000mAh - Charging: 25W Fast Charging Others - On-screen Fingerprint, - eSIM, Samsung Knox Vault - Side Metal Materialatribut:
- Processor: Exynos 1480 (4nm)
- Memory (GB): 8/256
- RAM (Gb): 8
- ROM (GB): 256
- Display (inch): 6.6 (Super AMOLED, 120Hz)
- Camera (MP): Rear Camera: 50 + 12 + 5, Front Camera: 32
- Network: 5G
- xiaomi Redmi Note 13 ProDeskripsi:Redmi Note 13 Pro tampil dengan desain yang penuh gaya. Dengan bezel bawah ultra-tipis sekitar 2,25 mm, layar AMOLED 6,67 inci yang menghadirkan gambar supermulus dengan refresh rate 120 Hz, dan berbagai pilihan warna ikonis seperti Midnight Black, Forest Green, dan Lavender Purple, ponsel ini memadukan keindahan dan fungsionalitas. Kamera 200 MP Ultra-Jernih dengan OIS Salah satu fitur unggulan Redmi Note 13 Pro adalah kamera belakangnya yang mengagumkan. Kamera utama 200 MP unggulan dilengkapi dengan Optical Image Stabilization (OIS) untuk memberikan gambar yang anti-goyang. Lensa 7P dengan Apodization Layer Design (ALD) dan Super Pixel 16-in-1 2,24 m memungkinkan Anda mengambil gambar ultra-jernih bahkan dalam kondisi cahaya rendah.Fitur 4X zoom tanpa penurunan kualitas memungkinkan Anda menjelajahi dunia dengan lebih leluasa tanpa khawatir kehilangan detail. Selain itu, kamera ultra-lebar 8 MP dan kamera makro 2 MP memberikan fleksibilitas ekstra untuk menangkap berbagai jenis momen. Inovasi dalam Pengolahan Gambar: Xiaomi ProCut dan Xiaomi Imaging Engine Dengan resolusi 200 MP, Xiaomi ProCut hadir sebagai fitur cerdas yang dapat memotong bidikan Anda hingga lima opsi komposisi secara otomatis, menciptakan cerita visual yang khas. Xiaomi Imaging Engine membawa kecepatan dan kinerja pengambilan gambar luar biasa dengan fusi optik, mesin warna, mesin akselerasi, sensor bionik, mesin ecosphere, dan mesin HD yang terintegrasi. Layar AMOLED 120 Hz dengan Kecerahan Puncak 1300 nits Layar AMOLED 6,67 inci Redmi Note 13 Pro memberikan pengalaman visual yang mengagumkan. Dengan refresh rate 120 Hz, gamut warna 100% DCI-P3, dan kedalaman warna 10 bit, layar ini menciptakan tampilan yang super halus dan kaya warna. Kecerahan puncak mencapai 1300 nits, memberikan kejernihan gambar bahkan di bawah sinar matahari terang. Performa Kencang dengan MediaTek Helio G99-Ultraatribut:
- Connectivity: Wi-Fi & Bluetooth 5.2
- Operating System: MIUI 14
- Power Charging (W): 67
- BASEUS Key Finer Wireless GPS TrackerDeskripsi:1. Mini dan CompactDesain sederhana dan mini, lindungi barang-barang Anda saat bepergian.2. Pengingat Dua ArahKetika jarak antara pengingat anti-kehilangan dan ponsel lebih besar dari pada koneksi koneksi [sekitar 30m di lingkungan terbuka dan 10m di lingkungan dalam ruangan]. alarm dua arah otomatis mengingatkan Anda.3. Satu-klik Pencarian CepatDalam jangkauan koneksi, buka aplikasi dan klik "Temukan", dan pengingat anti-kehilangan akan segera mengeluarkan suara untuk memudahkan pencarian.4. Panggilan Desibel tinggiAlgoritma audio yang dioptimalkan, volume yang ditingkatkan, temukan kembali barang anda tanpa kehilangannya.5. Query Trajectory cerdasDalam mode pemutusan, buka aplikasi untuk memeriksa posisi pemutusan terbaru sehingga item dapat dilacak.atribut:
- Color: White
- Material: PC
- Rated Power(uw): 10
- Product Size(mm): 37x25x6
- Rated Current (mA) : 3.3
- Rated Voltage (V): 3
- Volume (dB): 80-100
- Glade Pengharum Ruangan Spray SpaDeskripsi:Glade menghadirkan keharuman alami yang menyegarkan dan lembut kerumah anda, menjadikannya wangi dan segar alami.atribut:
- Volume (ml): 350
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Camozzi Solenoid Valve (Double) Series3atribut:
- Material: AL body, stainless steel spool, NBR seals
- Operating Temperature (°C): 0 to 60 (with dry air at -20)
- Construction: Spool - type
- Fluid: Filtered air, without lubrication. If lubricated air is used, it is recommended to use ISOVG32 oil. Once applied the lubrication should never be interrupted.
- Installation: In any position
- Ports: G1/8 - G1/4
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-22Deskripsi:Desain Modern dengan Narrow Border Display, RAM & Storage yang bisa diupgrade untuk penyimpanan lebih besar dan performa yang lebih tinggi.atribut:
- Processor: AMD R33250U
- Processor Manufacture: AMD
- GPU: AMD Radeon Graphics
- GPU Manufacture: AMD
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Office Home and Student: OHS 2021
- Operating System: Win 11 Home
- Screen Size (inch): 14
- Storage Type: SSD NVMe
- Samsung HP Galaxy A16 5Gatribut:
- Size (inch): 6.7
- Display Technology: Super AMOLED
- Refresh Rate (Hz): 90
- Color: Black
- RAM (Gb): 8
- Storage (Gb): 256
- Network: 5G
- Processor: Dimensity 6300
- Resolution: FHD+
- RGP Sign Dilarang Mengaktifkan HandphoneDeskripsi:Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuat
- Non Brand Topi SafetyDeskripsi:Safety Hat atau biasa disebut topi keselamatan/keamanan untuk melindungi kepala dari benturan, impact, tekanan, pukulan dengan sekala ringan sehingga mengurangi cedera pada bagian kepala pada saat melakukan pekerjaan. Dengan model trendi namun tidak mengurangi kualitas perlindungannya sehingga tidak terlihat seperti memakai topi keamanan.atribut:
- Circumference (cm): 58-65 (Aprox)
- Depth (cm): 11
- Brim Width (cm): 7-14 (Aprox.)
Daftar Harga hanphone Terbaru March 2026
| Samsung Galaxy | Rp3.699.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| Apple Iphone | Rp8.899.900 |
| Epson Ink Cartridge PP-100 | Rp539.900 |
| JETE Holder Handphone | Rp8.900 |
| Samsung HP Galaxy A55 | Rp6.299.900 |
| xiaomi Redmi Note 13 Pro | Rp3.999.900 |
| BASEUS Key Finer Wireless GPS Tracker | Rp149.900 |
| Wipro Screwdriver Torx (Obeng) | Rp41.900 |
| Glade Pengharum Ruangan Spray Spa | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/lrP101574783-3.jpg)

/Epson%20Ink%20Cartridge%20PP-100/19P103467045-1.jpg)



/P102946271-1.jpg)


%20Series3/anP108102383-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Custom%20Design/RGP%20Sign%20Dilarang%20Mengaktifkan%20Handphone/faP111256550-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Topi%20Kerja/Non%20Brand%20Topi%20Safety/jjP111245703-1.jpg)