Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Material | PC |
| Rated Power(uw) | 10 |
| Product Size(mm) | 37x25x6 |
| Rated Current (mA) | 3.3 |
| Rated Voltage (V) | 3 |
| Volume (dB) | 80-100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
1. Mini dan Compact
Desain sederhana dan mini, lindungi barang-barang Anda saat bepergian.
2. Pengingat Dua Arah
Ketika jarak antara pengingat anti-kehilangan dan ponsel lebih besar dari pada koneksi koneksi [sekitar 30m di lingkungan terbuka dan 10m di lingkungan dalam ruangan]. alarm dua arah otomatis mengingatkan Anda.
3. Satu-klik Pencarian Cepat
Dalam jangkauan koneksi, buka aplikasi dan klik "Temukan", dan pengingat anti-kehilangan akan segera mengeluarkan suara untuk memudahkan pencarian.
4. Panggilan Desibel tinggi
Algoritma audio yang dioptimalkan, volume yang ditingkatkan, temukan kembali barang anda tanpa kehilangannya.
5. Query Trajectory cerdas
Dalam mode pemutusan, buka aplikasi untuk memeriksa posisi pemutusan terbaru sehingga item dapat dilacak.
Desain sederhana dan mini, lindungi barang-barang Anda saat bepergian.
2. Pengingat Dua Arah
Ketika jarak antara pengingat anti-kehilangan dan ponsel lebih besar dari pada koneksi koneksi [sekitar 30m di lingkungan terbuka dan 10m di lingkungan dalam ruangan]. alarm dua arah otomatis mengingatkan Anda.
3. Satu-klik Pencarian Cepat
Dalam jangkauan koneksi, buka aplikasi dan klik "Temukan", dan pengingat anti-kehilangan akan segera mengeluarkan suara untuk memudahkan pencarian.
4. Panggilan Desibel tinggi
Algoritma audio yang dioptimalkan, volume yang ditingkatkan, temukan kembali barang anda tanpa kehilangannya.
5. Query Trajectory cerdas
Dalam mode pemutusan, buka aplikasi untuk memeriksa posisi pemutusan terbaru sehingga item dapat dilacak.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
