Samsung HP Galaxy A06

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Kamera
- Kamera Belakang : 50MP + 2MP
- Kamera Depan Auto Fokus: Yes
- Zoom: Digital Zoom 10x
- Kamera Depan: 8 MP
- Kamera Depan Auto Fokus: No
- Video Resolusi: FHD (1920 x 1080)@60fps

Konektivitas
- USB Interface: Data cable C to C
- USB: USB 2.0
- Bluetooth: Bluetooth v5.3

Baterai
- Baterai: 5,000mAh
- Charging: 25W Fast Charging

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan