xiaomi Redmi Note 13 Pro

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
ConnectivityWi-Fi & Bluetooth 5.2
Operating SystemMIUI 14
Power Charging (W)67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Redmi Note 13 Pro tampil dengan desain yang penuh gaya. Dengan bezel bawah ultra-tipis sekitar 2,25 mm, layar AMOLED 6,67 inci yang menghadirkan gambar supermulus dengan refresh rate 120 Hz, dan berbagai pilihan warna ikonis seperti Midnight Black, Forest Green, dan Lavender Purple, ponsel ini memadukan keindahan dan fungsionalitas.

Kamera 200 MP Ultra-Jernih dengan OIS

Salah satu fitur unggulan Redmi Note 13 Pro adalah kamera belakangnya yang mengagumkan. Kamera utama 200 MP unggulan dilengkapi dengan Optical Image Stabilization (OIS) untuk memberikan gambar yang anti-goyang. Lensa 7P dengan Apodization Layer Design (ALD) dan Super Pixel 16-in-1 2,24 m memungkinkan Anda mengambil gambar ultra-jernih bahkan dalam kondisi cahaya rendah.Fitur 4X zoom tanpa penurunan kualitas memungkinkan Anda menjelajahi dunia dengan lebih leluasa tanpa khawatir kehilangan detail. Selain itu, kamera ultra-lebar 8 MP dan kamera makro 2 MP memberikan fleksibilitas ekstra untuk menangkap berbagai jenis momen.

Inovasi dalam Pengolahan Gambar: Xiaomi ProCut dan Xiaomi Imaging Engine

Dengan resolusi 200 MP, Xiaomi ProCut hadir sebagai fitur cerdas yang dapat memotong bidikan Anda hingga lima opsi komposisi secara otomatis, menciptakan cerita visual yang khas. Xiaomi Imaging Engine membawa kecepatan dan kinerja pengambilan gambar luar biasa dengan fusi optik, mesin warna, mesin akselerasi, sensor bionik, mesin ecosphere, dan mesin HD yang terintegrasi.

Layar AMOLED 120 Hz dengan Kecerahan Puncak 1300 nits

Layar AMOLED 6,67 inci Redmi Note 13 Pro memberikan pengalaman visual yang mengagumkan. Dengan refresh rate 120 Hz, gamut warna 100% DCI-P3, dan kedalaman warna 10 bit, layar ini menciptakan tampilan yang super halus dan kaya warna. Kecerahan puncak mencapai 1300 nits, memberikan kejernihan gambar bahkan di bawah sinar matahari terang.

Performa Kencang dengan MediaTek Helio G99-Ultra

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan