Beli hack saw tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- TEKIRO Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi EVA TrayDeskripsi:TEKIRO EVA PAHAT, KUNCI INGGRIS DAN GERGAJI SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllIsi Terdiri Dari :- Kunci inggris 8 inch- 6 pcs Set punch & chisel- Mata gergaji besi 18 TPI- Gagang gergaji besi 12 inchatribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetalatribut:
- Material: Bimetal
- Width (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 315
- Dimension 2 (mm): 12
- Overall Length (mm): 315
- Hager HRC Cartridge Fuses gG TypeDeskripsi:Cylindrical gG fuse-links are intended for industrial applications. gG protection for general purpose applications against overload and short-circuits.
- SANDFLEX Mata Gergaji BesiDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.atribut:
- For use: Cutting Iron and PVC
- Material: Bimetal
- Size (inch): 12
- KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angleatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
- Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)atribut:
- Size (inch): 12
- Material: HSS cobalt
- STANLEY HacksawDeskripsi:Adjustable hacksaw frame with greater strength and controlatribut:
- Size (mm): 225
- Chint Fuse Linkatribut:
- Rated Voltage (V): 500
- Dissipation Power: Less than 3
- Breaking Capacity (kA): 50
- Dimensions (mm): 10x38
- Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicatoratribut:
- Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
- Rated Operating Frequency (Hz): 42-62
- Breaking Capacity (kA): 120
- Model : Ceramic Fuse
- Storage Temperature (°C): -40-70
- Type of Fuse Status Indicator: Other
- Utilization Category: aM (switchgear protection)
- TEKIRO Mata Gergaji Besi 10TPIDeskripsi:TEKIRO MATA GERGAJI BESI 10 TPI - MESIN 14 INCHTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 10 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Mata Gergaji ini dipasangkan pada mesin gergaji untuk mengergaji besi, stainless, tembaga, timah dan dan beberapa objek metal lainnya.- Panjang 14 inch.- 10 mata pisau setiap 1 inch.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Skarpflex Mata Gergaji BesiDeskripsi:Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.atribut:
- Length (inch): 12 (300mm)
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
Daftar Harga hack saw tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan) | Rp129.900 |
| TEKIRO Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi EVA Tray | Rp389.900 |
| TEKIRO Mata Gergaji Besi | Rp14.900 |
| Hager HRC Cartridge Fuses gG Type | Rp14.900 |
| SANDFLEX Mata Gergaji Besi | Rp20.900 |
| HARDEN Gagang Gergaji Besi | Rp56.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp80.900 |
| Sherlock Mata Gergaji Besi | Rp16.900 |
| TEKIRO Mata Gergaji Besi | Rp109.900 |
| KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pzP103683935-2.jpg)









/33P105168111-2.jpg)





/beP106846410-12.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)