Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Operating/Setting Temperature (°C)-25-40
Rated Operating Frequency (Hz)42-62
Breaking Capacity (kA)120
Model Ceramic Fuse
Storage Temperature (°C)-40-70
Type of Fuse Status IndicatorOther
Utilization CategoryaM (switchgear protection)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan