Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicator

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Breaking Capacity (kA)120
Depth (mm)38
Operating/Setting Temperature (°C)-25-40
Size (mm)10x38
Storage Temperature (°C)-40-70
Utilization CategorygG (cable protection/equipment protection)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan