HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
Size (inch)12
L (mm)420
W1 (mm)130
W2 (mm)142

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas
-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik

-Kepadatan tinggi
-Cantik
-Nyaman
-Aman

-Tampilan Produk
1. Terbuat dari Baja Berkualitas Tinggi
Kepadatan tinggi, solid dan kuat.
Menarik dan tahan lama.
2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetel
Bingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.
Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.
4. Pembuatan Material Lebih Tebal
Pembuatan dengan material yang lebih tebal.
Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.
5. Keseluruhan Terpaut Dengan Erat
Bingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.
Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
Peringatan
Produk ini adalah barang kolaborasi spesial antara Harden dan monotaro.id.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan