Beli gun paint spray di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Spray GunDeskripsi:-It is a specification that has a gun hand pressure of 0.2MPa, has medium and low pressure, with fewer scattering and good coating efficiency.-The nozzle and cap adopts the ball & cone processing system, and a stable spray pattern can be obtained.-Please-Automobile (coating), metal painting, woodworking, plastic painting, food industry, and the like.atribut:
- Required Compressor: 0.75 to 1.5kW
- Air Usage: 220L/min
- Pattern Opening: 250mm
- Mist Level: High Grain
- Purpose of Use: Automobile (coating), metal painting, woodworking, plastic painting, food industry, and the like.
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- KOVA Spray Gun ElectricDeskripsi:- Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan andaatribut:
- Tank Capacity: 800ml
- Nozzle Diameter: 2.0mm
- Biggest Jet Flow: 500cc/min
- No. Load Speed: 22000rpm
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- INGCO Hvlp Air Spray Gunatribut:
- Standard Nozzle (mm): 1.4
- Pattern Width (mm): 180-250
- Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
- DEKO Spray GunDeskripsi:DEKO DKSG55K1 spray gun is designed specifically for DIY projects around the house, such as desktop & chair paint spraying, fences coloring, interior walls, and crafts paint spray coloring. It is also suitable for other spray emulsion paint and splash paint.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Nozzle Pipe Diameter (mm): 1.8
- Type: HVLP (High Volume Low Pressure
- No Load Speed (rpm): 32000
- Volume Cup (ml): 800
- TOTAL HVLP Spray GunDeskripsi:High Volume Low PressureUkuran Nozzle: 1.4mmLebaran Pola Semprot: 180-250mm Kapasitas Tabung: 600ccCocok untuk finishing akhirNozzle Opsional: 1.3-2.5mm Tekanan: 2-3.5bar
- TRUSCO Air Brushatribut:
- Weight (g): 186
- Cup Capacity (ml): 22,17
- Accessories: Dropper, Hose Joint (G1/8), Exclusive Spanner, Cup
- Nozzle diameter (mm): 0.2
- Purpose of Use: For small coating amount of paint for prototype and repair paint. For places where spray pattern has entered minimally.
- TOTAL Spray GunDeskripsi:Suitable for Base Coat. Packed By Color Box
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- TRUSCO Spray Gunatribut:
- Air Intake Port: G 1/4
- Cap capacity (L): 0.4
- Nozzle diameter (mm): 1.3
- Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
- Pattern opening (mm): 150
- Misting Stage: General Purpose
- Cutting Mounting Hole: G 1/4
- Mass (g): 526
- Air Usage (L/minute): 90
- Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- INGCO Spray Paint GunDeskripsi:Nozzle sudah berbahan Tembaga ( Cooper) Jadi Anti Karat & Sekaligus AwetCocok Untuk cat berbahan dasar air & minyakatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 450
- Pressure (bar): Spray 0.1-0.2
- Container Capacity (ml): 800
- Set Contents: With 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle Packed by color box
- Maximum Flow (ml/minute): 380
- Maximum Viscosity (din/s): 50
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- INGCO HVLP Spray Paint Gunatribut:
- Capacity (cc): 800
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 500
- Pressure (bar): Spray 0.1-0.2
- Power Cord Length (m): 2.0
- Set Contents: With 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle With 1pcs shoulder strap Packed by color box
- Container material: Aluminium
- Maximum Flow (ml/minute): 850
- Maximum Viscosity (din/s): 50
- KRISBOW Wadah Cat dengan Alat Semprotan Catatribut:
- Nozzle Size (mm): 1.7
- Air Pressure (bar): 3.5
- Air inlet (inch): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- Air Consumption (L/minute): 312
- Dimensions (LxWxH) (cm): 29.5x30x38
- Tank Capacity (gal): 2.25
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
Daftar Harga gun paint spray Terbaru March 2026
| TRUSCO Spray Gun | Rp1.699.900 |
| NLG Spray Gun | Rp129.900 |
| KOVA Spray Gun Electric | Rp509.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| INGCO Hvlp Air Spray Gun | Rp359.900 |
| DEKO Spray Gun | Rp769.900 |
| TOTAL HVLP Spray Gun | Rp279.900 |
| TRUSCO Air Brush | Rp3.799.900 |
| TOTAL Spray Gun | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)