INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)450
Pressure (bar)Spray 0.1-0.2
Container Capacity (ml)800
Set ContentsWith 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle Packed by color box
Maximum Flow (ml/minute)380
Maximum Viscosity (din/s)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nozzle sudah berbahan Tembaga ( Cooper) Jadi Anti Karat & Sekaligus Awet
Cocok Untuk cat berbahan dasar air & minyak

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan