Beli greenhouse di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cole Parmer Thermohygrometer With Digital ThermometerDeskripsi:Easily mount this thermohygrometer in your office, laboratory, greenhouse, or food storage environments. This thermohygrometer remains accurate and stable without maintenance or adjustments. Case is constructed of corrosion-resistant ABS plastic. What's included: battery, mounting bracket, and screws.atribut:
- Minimum RH Range (%): 20
- Maximum RH Range (%): 100
- RH Resolution (%): 2
- Minimum Temperature (°F): None
- Minimum Temperature (°C): -18
- Accuracy (% R.H.): ±4
- Battery (V): 1.5 Battery (1)
- Depth (inch): 1
- Diameter (inch): 5
- Display Type: 3.5-digit LCD, 0.5\" H (temperature); analog (humidity)
- Maximum Temperature (°C): 72
- Maximum Temperature (°F): 160
- Mounting Type: Wall
- Response Time (minute): 1
- Temperature Accuracy (°F): ±1.8 (±1.0°C)
- Temperature Resolution (degree): 0.1
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
- KRISBOW Termometer Food Gradeatribut:
- Item: Food Service Thermometer
- Safety Approval: CE, HACCP
- Type: Food Safe Infrared & Contact Thermometer
- Unit Dimensions (cm): 14x3.5x2
- Packing Dimensions (cm): 22.5x12.5x3.5
- TRUSCO ECO-Sheet UV (Thick Type) #5000 (OD Green)atribut:
- Purpose of Use: For the covering of a simple warehouse.
- TaffPACK Lakban Isolasi Pipa Ledeng WaterproofDeskripsi:Lakban isolasi ini sangat cocok digunakan untuk mengelem pipa ledeng karena bahan yang tahan air. Memperbaiki pipa bocor menjadi lebih mudah dengan lakban ini. Anda cukup melakban bagian pipa yang bocor, lalu mengujinya kembali hingga tidak ada lagi rembesan air yang keluar.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Isolasi Pipa Ledeng Waterproof 25mm 1.5M - A92-17atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mmxm): 25x1.5
- Length (m): 1.5
- Material: Silicone
- Thickness (mm): 0.5
- Width (mm): 25
- Dr. Sonne XT R TransparentDeskripsi:Support Teknologi Modern Terbuat dari material terbaik dan didukung dengan teknologi modern dari Eropa sehingga Dr. Sonne jauh lebih tahan terhadap segala kondisi perubahan cuaca. Mudah diaplikasikan Tak hanya kuat dan tahan lama, Dr. Sonne juga lebih ringan sehingga pemasangan bisa dilakukan dengan lebih mudah baik diaplikasikan di rumah, gedung, atau perkantoran milik Anda. Kebutuhan atap modern dan berkualitas mendorong RTF untuk berinovasi dengan melahirkan produk High Quality dijamin 100% Polycarbonate dengan ketahanan 200x lebih kuat dari kaca dengan nama DR.SONNE. Diproses dari material yang memiliki kualitas terbaik, Dr. Sonne memiliki durability yang jauh lebih kuat dan lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Cocok diaplikasikan pada rumah, gedung ataupun perkantoran, kontruksi ringan seperti Canopy, Carport, GreenHouse, Gazebo, sebagai penerang Ruangan Laundry dan Dapur, Anda pun bisa berkreasi dengan bangunan Anda karena Dr. Sonne tersedia dalam dua tipe, dan masing-masing tipe memiliki 3 varian warna. High Quality Polycarbonate Terbuat dari material high quality polycarbonate menjamin atap yang lebih kuat, tidak mudah pecah dibandingkan material kompetitor. Warna Lebih Jernih, Bahan polycarbonate menjamin atap Anda menjadi lebih bening dan transparan dibandingkan bahan fiberglass atau plastik polypropilene.atribut:
- Color: Clear
- ASANO WOOD PLANT Snow Removal EquipmentDeskripsi:-An aluminum pole that is stretchable in 3 stages.-Use it by attaching a snow dropper or snow cutter head on the tip.atribut:
- Material: Aluminium
- Tenmars Large LED Screen CO2Deskripsi:Tenmars TM-187 is a CO2 meter in the air. In addition, the machine also has a large display like a clock. The Tenmars TM-187 CO2 meter also has a temperature measurement function, in addition to measuring CO2. The meter allows to store the measurement results. The CO2 meter is compact and easy to use.The Tenmars TM-187 CO2 meter is used to measure temperature and CO2 in the environment, the device is beautifully designed with a colorful LED display.Can be used for wall or desktop use for daily temperature and CO2 monitoring.atribut:
- Measurement Range: Temperature : -20.0°C-70.0°C/-4.0°F-158.0°F; Humidity : 1%~99%RH; Carbon dioxide : 1~9999PPM
- Resolution: Temperature : 0.1; Humidity : 0.1, Carbon dioxide : 1
- Accuracy: Temperature : ±1°C(5°C~60°C) ±2°F(41°F~140°F) Other ranges ±2°C/±4°F; Humidity : ±5%RH (20~80%RH@25°C) Other ranges ±8%RH; Carbon dioxide : ±70PPM or ±5% (≦2000PPM) Other ranges ±7%; Analog Output : ±0.3mA or ±2%(load≦250Ω)
- Power: AC Input : 24Vac/Vdc±20%(50~60Hz); DC Input : 9~15V
- Update Rate: Once per second
- Computer Interface: USB; RS-232; RS-485
- Dimension (LxWxH) (mm): 260x178x47
- Dry Contact Specification: Maximum 1A @30Vdc (Normal open)
- Power Consumption Operation (W): ≦ 7
- Transmission Format (bps): 115200 8:N:1
- TRUSCO Eco UV Sheet #4000atribut:
- Endurance Period: Approx. 2 to 3 Years
- Eyelet Pitch (cm): 90
- Number of Eyelets (piece): 16
- Tensile Strength (N/cm): Vertical 1000/5, Horizontal 900/5
- Finishing Material: Sheet: Polyethylene (PE), Eyelet: Aluminium (Inner Diameter: 12mm)
- Size (m): 3.51x3.52
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.atribut:
- Dimensions (mm): 120x99x23
- Temperature Range (°C): -9.9 to 50
- Humidity Range (% RH): 10 to 95
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Applications: For temperature control in the workplace
- Installation Method: For two uses
- Temperature display method: Digital
- TFA Digital Thermo-HygrometerDeskripsi:- With max-min-function, - Large Display, - Reversible degrees C/degrees F, - For hanging or standing, - Battery 1.5V AA enclosed, - T In : -10.+60degrees C (+14.6140degrees F), - H In : 10..99%.atribut:
- Battery: 1 x AAA 1.5 V
- Material: Plastic
- IRTEK Food Probe Thermometeratribut:
- Dimensions (mm): 244x25x16
- Measurement Range (°C): -50 to 300
- Accuracy (°C): ± 1
- Resolution (°C): 0.1
- Battery: 1.5V (LR44Battery)
- TESTO Termometer Makananatribut:
- Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Protection Class: IP67 with TopSafe
- Standards: EN 13485
- Storage Temperature: -40 to +70 °C
- Battery Life: 350 h
- Battery Type: 3V button cell (CR 2032)
- Diameter Probe shaft (mm): 3
- Diameter Probe shaft tip (mm): 2.3
- Dimensions (mm): 218x34x20
- Display Size: one-line
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- Length Probe shaft (mm): 55
- Length Probe shaft tip (mm): 17
- Product Color : White
- Product/Housing Material: ABS
- Weight (g): 80
- TESTO Mini Penetration ThermometerDeskripsi:Easy to use, great performance: the mini thermometer with extended penetration probe can be used for the most varied of temperature measurements. For example, it can be used for measuring liquid temperatures in labs. The extended 213 mm penetration probe is particularly practical in this respect. However, it can also be used as a food thermometer to measure the core temperature of your products (e.g. food controls); air temperature measurements are possible as well (e.g. in HVAC trade).Regardless of whether you use the mini penetration thermometer for food controls, or sampling in the laboratory, it will show you temperatures of up to +250 °C quickly and reliably. It is very easy to use and thanks to its small size, the mini thermometer can be taken to any measuring location. Mini thermometer with practical functionsThe mini penetration thermometer features a digital display that shows the exact measured value - either in °C or °F - thus ruling out any reading errors (e.g. as is the case with analogue food thermometers with pointers). The battery status is also indicated on the display. The scope of delivery includes a protective tube for the penetration probe. If you insert the probe in the protective tube, you can attach the mini thermometer to your shirt pocket or other clothing making it easy to take with you. Product Includes: Mini penetration thermometer with extended penetration probe, including protective tube with integrated clip, batteries and calibration protocol.atribut:
- Operating Temperature (°C): -10 to +50
- Battery Type: Button cell LR44
- Diameter Probe shaft (mm): 3.5
- Diameter Probe shaft tip (mm): 1.6
- Display Size: one-line
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- Length Probe shaft tip (mm): 12
- Product Color : Black
- Product/Housing Material: ABS
- SATO (Label) Digital ThermohygrometerDeskripsi:-A small lightweight pocket size digital thermometer.-Equipped with a data hold function, a HIGH/LOW alarm function, a clip and a stand.atribut:
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- Logitech Silent Wireless MouseDeskripsi:SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentationatribut:
- Wireless Distance (m): 10
Daftar Harga greenhouse Terbaru March 2026
| Cole Parmer Thermohygrometer With Digital Thermometer | Rp18.999.900 |
| Logitech Wireless Mouse M170 | Rp149.900 |
| KRISBOW Termometer Food Grade | Rp989.900 |
| TRUSCO ECO-Sheet UV (Thick Type) #5000 (OD Green) | Rp10.999.900 |
| Shimge Centrifugal Pump | Rp1.399.900 |
| TaffPACK Lakban Isolasi Pipa Ledeng Waterproof | Rp13.900 |
| Dr. Sonne XT R Transparent | Rp489.900 |
| ASANO WOOD PLANT Snow Removal Equipment | Rp629.900 |
| Tenmars Large LED Screen CO2 | Rp18.999.900 |
| TRUSCO Eco UV Sheet #4000 | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%235000%20(OD%20Green)/P101501390-1.jpg)






/pvP103205931-1.jpg)
/8xP103242321-1.jpg)




%20Digital%20Thermohygrometer/i4P102970652-5.jpg)
/djP105708487-2.jpg)