Spesifikasi
| Color | Clear |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Support Teknologi Modern Terbuat dari material terbaik dan didukung dengan teknologi modern dari Eropa sehingga Dr. Sonne jauh lebih tahan terhadap segala kondisi perubahan cuaca. Mudah diaplikasikan Tak hanya kuat dan tahan lama, Dr. Sonne juga lebih ringan sehingga pemasangan bisa dilakukan dengan lebih mudah baik diaplikasikan di rumah, gedung, atau perkantoran milik Anda. Kebutuhan atap modern dan berkualitas mendorong RTF untuk berinovasi dengan melahirkan produk High Quality dijamin 100% Polycarbonate dengan ketahanan 200x lebih kuat dari kaca dengan nama DR.SONNE. Diproses dari material yang memiliki kualitas terbaik, Dr. Sonne memiliki durability yang jauh lebih kuat dan lebih tahan terhadap perubahan cuaca.
Cocok diaplikasikan pada rumah, gedung ataupun perkantoran, kontruksi ringan seperti Canopy, Carport, GreenHouse, Gazebo, sebagai penerang Ruangan Laundry dan Dapur, Anda pun bisa berkreasi dengan bangunan Anda karena Dr. Sonne tersedia dalam dua tipe, dan masing-masing tipe memiliki 3 varian warna.
High Quality Polycarbonate Terbuat dari material high quality polycarbonate menjamin atap yang lebih kuat, tidak mudah pecah dibandingkan material kompetitor.
Warna Lebih Jernih, Bahan polycarbonate menjamin atap Anda menjadi lebih bening dan transparan dibandingkan bahan fiberglass atau plastik polypropilene.
Cocok diaplikasikan pada rumah, gedung ataupun perkantoran, kontruksi ringan seperti Canopy, Carport, GreenHouse, Gazebo, sebagai penerang Ruangan Laundry dan Dapur, Anda pun bisa berkreasi dengan bangunan Anda karena Dr. Sonne tersedia dalam dua tipe, dan masing-masing tipe memiliki 3 varian warna.
High Quality Polycarbonate Terbuat dari material high quality polycarbonate menjamin atap yang lebih kuat, tidak mudah pecah dibandingkan material kompetitor.
Warna Lebih Jernih, Bahan polycarbonate menjamin atap Anda menjadi lebih bening dan transparan dibandingkan bahan fiberglass atau plastik polypropilene.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
