Beli glass wool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Muffled Glass Wool (Standard Type)atribut:
- Accessories: Soft stainless steel wire for fixing
- Heat-Resistant Temperature: 700°C
- Everlasting Glasswool BlanketDeskripsi:Glasswool adalah bahan isolasi yang terbuat dari serat kaca yang disusun menggunakan bahan pengikat menjadi tekstur yang mirip dengan wol. Glass wool mempunyai banyak kantong udara kecil yang menghasilkan sifat insulasi termal dan suara yang tinggi. Glasswool tahan sampai dengan 650˚C.atribut:
- Size (mm): 25x1200x30000
- Thickness (cm): 2.5
- Thickness (mm): 25
- Working Temperature (°C): 1350 (MAX. 1450)
- Color: Pure White
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- Melting Point (°C): 1400
- Shrinkage on Heating (%): 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
- Tensile Strength (MPa): 0.04
- Thermal Conductivity (W/mk): 0.16 to 0.20
- Daytona Muffled Glass Wool (Ceramic Coated Type)atribut:
- Accessories: Soft stainless steel wire for fixing
- Heat-Resistant Temperature: 900°C
- Daytona Insulated Glass Woolatribut:
- Type: Roll type
- Size: 50mmx5m
- Heat-Resistant Temperature: 350°C (aluminum parts/200)
- Kimmco Glasswoolatribut:
- Size (mmxmxm): 50x1.2x30
- Kimmco Isover Glasswool Peredam Panas & SuaraDeskripsi:Glasswool adalah jenis bahan isolasi termal yang terbuat dari serat kaca, Bahan ini dirancang untuk mengurangi transfer panas antara dua area yang memiliki perbedaan suhu,Glasswool dapat juga digunakan sebagai material peredam panas dan suara untuk lapisan di bangunan pabrik, rumah, gudang, ruang kedap suara, dan bahkan sebagai isolasi ducting AC,Keunggulan Glasswool :• Daya Serap Panas & Suara yang baik• Daya Fleksibilitas nya baik• Tidak Berkarat• Tidak Mudah terbakar• Bebas Perawatan & Harga TerjangkauSpesifikasi :• Brand : Kimmco Isover• Tipe : Glasswool Kuning KIMMCO Peredam Suara / Panas
- PYREX Glass Fiber Woolatribut:
- Material: borosilicate glass membrane, roll
- Manufacturer/Tradename: SciLabware 3950
- DiameterxL (inchxft): 2x22
- Pore Size (µm): 8
- Polar Aluminium Flexible Duct Non InsulatedDeskripsi:POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.atribut:
- Standard Lengths (m): 10
- Compress (%): Up To 90
- Temperature Range (°C): -30 to 100
- Steel Wire (mm): 1.0-1.2
- Material: Aluminium
- Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
- monotaro Thermal Insulation Glass Tape (Thermoprotector)Deskripsi:Thermal insulation glass tape is an insulation material with aluminum foil laminated to glass fiber and is excellent in heat resistance and it is effective at the place where reflection of radiant heat is required.. To measure the heat of various parts including inside the engine room.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Glass cloth with aluminum
- Specification: Back side with strong adhesive processing
- Tape Width (mm): 38
- Tape Length (m): 2.3
- Tape Thickness (mm): 1.5
- Heat Resistance Temperature (°C): 550
- Tesa Tape Duct Tape (Lakban / Solasi / Selotip)atribut:
- Tape Width (mm): 48
- Tensile Strength (N/10mm): 36
- Base Material: Polyethylene coated cloth
- Tape Length (m): 50
- Adhesive: Rubber-based
- Adhesive Strength (N/10mm): 4.1
- Elongation (%): 18
- Heat Resistance Temperature (°C): 65
- TRUSCO Number: 325-1411
- Tape Thickness (µm): 180
- Weflo Butterfly Valve Gear OperatedDeskripsi:* Meet or exceed the requirements of EN593, AS4795.1 and MSS SP-67.* Light Weight Design Type.* Replaceable Liner.* 2 Shafts Design.* Mounting Flange in accordance with ISO 5211 or MSS SP-102.* Connection Flanged Ends: PN10/16, Class 125 and Table D/E.* Rated Working Pressure 16 bar /250 psi.* WRAS Approved.atribut:
- Body Material: Ductile Iron
- Corossion Protection: Fusion Bonded Coating or Liquid Painting Interior and Exterior
- Bushing Material: PTFE
- Liner Material: EPDM or NBR
- Shaft Material: Stainless Steel
- Shaft Sealing Material: Rubber
- ULMA Blind Flange 304/L RF 300# 8" ULMatribut:
- Material: 304/L
- Size (inch): 8
- Class: 300#
- Everlasting Rockwool BlanketDeskripsi:Rockwool Blanket ini bisa digunakan untuk peredam suara dan peredam panasatribut:
- Thickness (cm): 5
- Working Temperature (°C): 1350 (MAX. 1450)
- Color: Pure White
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- Melting Point (°C): 1400
- Shrinkage on Heating (%): 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
- Tensile Strength (MPa): 0.04
- Thermal Conductivity (W/mk): 0.16 to 0.20
- Proflex Flexible Duct Include Glasswool 24kDeskripsi:Flexibel Round Duct insulationDipakai untuk menyalurkan udara dingin dan hangat pada instalasi udara, AC, Dapur, dan sebagainyaatribut:
- Material: Aluminium Glasswool 24K
- Length (m): 10
- Insulation Density: 24K
- yatta Aluminium Foil TapeDeskripsi:Terbuat dari Alumunium Foil yang di lapisi Strong Solvent Based Acrylic yang tahan suhu tinggi dan bahan kimia.atribut:
- Color: Silver
Daftar Harga glass wool Terbaru December 2025
| Daytona Muffled Glass Wool (Standard Type) | Rp219.900 |
| Everlasting Glasswool Blanket | Rp689.900 |
| Kimmco Glasswool Insulation | Rp569.900 |
| Daytona Muffled Glass Wool (Ceramic Coated Type) | Rp249.900 |
| Daytona Insulated Glass Wool | Rp519.900 |
| Kimmco Glasswool | Rp609.900 |
| Isoking Glasswool Blanket Perfect Wool | Rp459.900 |
| Kimmco Isover Glasswool Peredam Panas & Suara | Rp419.900 |
| PYREX Glass Fiber Wool | Rp50.999.900 |
| AS ONE Quartz Wool | Rp789.900 |
Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102658002-1.jpg)


/P102657979-1.jpg)








/P102234006-1.jpg)
/gjP103658595-1.jpg)