Weflo Butterfly Valve Gear Operated (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp97.999.900
Spesifikasi
Body MaterialDuctile Iron
Corossion ProtectionFusion Bonded Coating or Liquid Painting Interior and Exterior
Bushing MaterialPTFE
Liner MaterialEPDM or NBR
Shaft MaterialStainless Steel
Shaft Sealing MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Meet or exceed the requirements of EN593, AS4795.1 and MSS SP-67.
* Light Weight Design Type.
* Replaceable Liner.
* 2 Shafts Design.
* Mounting Flange in accordance with ISO 5211 or MSS SP-102.
* Connection Flanged Ends: PN10/16, Class 125 and Table D/E.
* Rated Working Pressure 16 bar /250 psi.
* WRAS Approved.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait