Beli gerinda baterai makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  5. DEWALT Cordless Angle Grinder Max Flexvolt
    Mulai

    Rp3.599.900

    DEWALT Cordless Angle Grinder Max Flexvolt
    Deskripsi:
    Specifications:Voltage: 54V MaxMax Disc. Diameter: 125 mmNo Load Speed: 9.000 mmSpindle Thread: M14Spindle Lock: YesBattery Chemistry: XR Li-IonBattery Capacity: 2 pcs x 6.0 AhWeight: 2.18 KgWeight: 4.6 Kg
    atribut:
    • Voltage (V): 54
    • Max Disc. Diameter (mm): 125
    • No Load Speed (mm): 9000
    • Spindle Thread: M14
    • Spindle Lock: yes
    • Battery Chemistry: XR Li-Ion
    • Battery Capacity: 2 pcs x 6.0 Ah
  6. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  7. 3M Safe Bucket Load Rated Hook and Loop Canvas
    Mulai

    Rp4.199.900

    3M Safe Bucket Load Rated Hook and Loop Canvas
    Deskripsi:
    3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools Buckets and Pouches are designed with functional features to enable workers to secure tools and accessories while working at height.
    atribut:
    • Color: Yellow, Black
    • Connected Safety ID Equipped: No
    • Overall Length (mm): 448.31
    • Weight Capacity (kg): 45.4
    • Overall Height (mm): 147.32
  8. DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.599.900

    DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Deskripsi:
    Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" position
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Battery Capacity (AH): 5
    • Charger: DCB115
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Spindle Thread: M10
    • Switch Type: Slider
    • No Load Speed (rpm): 9000
  9. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

  11. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.099.900

  12. Makita 125mm Rechargeable Disc Grinder
    Mulai

    Rp5.999.900

    Makita 125mm Rechargeable Disc Grinder
    Deskripsi:
    The strongest cordless power tool in its class! Features a large, high-torque brushless motor! High power on par with AC machines, overturning conventional wisdom about cordless power tools. Splash-proof and dust-proof body. 20mm concrete cutting depth. Cutting speed of approximately 21 seconds (concrete cutting: length 600mm/cutting depth 10mm). Equipped with automatic mode switching. Safe "paddle switch" + "brake" that stops when released. Kickback reduction function. Detects a sudden drop in rotation speed during kickback and automatically stops. Overload protection. Heat protection. Restart prevention. Excellent cooling performance for heavy-duty work. Remaining battery capacity display. Removable dust cover. Soft start.
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 6
    • Battery Voltage (V): 18
    • Grinding Wheel Dimension, Outer Diameter (mm): 125
    • Grinding Wheel Dimension, Thickness (mm): 6 (mountable whetstone thickness 3-6)
    • Grinding wheel dimensions (mm) (inner diameter): 22
    • Included Accessories: Grinding wheel 36P, locknut wrench 35 (782407-9), side grip
    • Mass (kg): 2.4 (including battery)
    • Overall Length (mm): 362
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 8500
    • Type: Paddle switch type
    • Voltage (V): 18
    • Wheel Diameter (DIAmm): 125
    • Work Volume (Reference): Approximately 13.8m / concrete scoring (cut depth 10mm)
  13. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  14. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  15. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  16. INGCO Lithium-Ion Angle Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp679.900

    INGCO Lithium-Ion Angle Grinder
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Include: Cutting Disc
    • No Load Speed (rpm): 3000/6000/9000
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 20
Daftar Harga gerinda baterai makita Terbaru November 2026
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
DEWALT Brushless Cordless Angle GrinderRp2.599.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
DEWALT Angle GrinderRp669.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.499.900
DEWALT Cordless Angle Grinder Max FlexvoltRp3.599.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)