INGCO Lithium-Ion Angle Grinder

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Disc Diameter (mm)100
IncludeCutting Disc
No Load Speed (rpm)3000/6000/9000
Spindle ThreadM10
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
- Battery and Charger not included.

Ulasan Produk