DEWALT Cordless Angle Grinder Max Flexvolt

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)54
Max Disc. Diameter (mm)125
No Load Speed (mm)9000
Spindle ThreadM14
Spindle Lockyes
Battery ChemistryXR Li-Ion
Battery Capacity2 pcs x 6.0 Ah

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications:
Voltage: 54V Max
Max Disc. Diameter: 125 mm
No Load Speed: 9.000 mm
Spindle Thread: M14
Spindle Lock: Yes
Battery Chemistry: XR Li-Ion
Battery Capacity: 2 pcs x 6.0 Ah
Weight: 2.18 Kg
Weight: 4.6 Kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan