Beli gembok viro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABUS Padlock BrassDeskripsi:65MB/15 - 65/25: To secure valuables / goods of lesser value or at a low risk of theft 65/30 - 60: To secure valuables / goods of medium value or at an average risk of theft 15 - 25 mm: To secure bags, suitcases, jewellery boxes, cash boxes, etc. 30 - 60 mm: To secure chains, doors, gates, cupboards, lockers, tool boxes, cellar windows, sheds, switchboards, etc.
- ABUS Gembokatribut:
- Size (mm): 50
- Color: Hitam
- ABUS Clynder Aluminium Padlockatribut:
- Finish Material: Main Body: Aluminium Alloy, Shackle: Quenched Iron, Key: Brass
- Specifications: With 3 keys
- ABUS Titalium PadlockDeskripsi:To secure valuables/goods of lesser value or at a low risk of theft To secure bags, suitcases, jewel cases, cash boxes, lockers, tool boxes, etc.atribut:
- Color: Aluminium
- Locking: Keyed Different
- Key Supplied: 2 Keys Incl.
- TEKIRO Gembok PanjangDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- ABUS Padlock Aluminiumatribut:
- Width (mm): 40
- ABUS Clynder Brass Padlockatribut:
- Specifications: With 3 keys
- TEKIRO Gembok PendekDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Dimension 3 (mm): 19
- Sherlock Gembok Stainless Steel 304Deskripsi:1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
- ABUS PadlockDeskripsi:Granit padlock ABUS 37/55 – the padlock for highest security requirements. The 37/55 Granit is best used to secure halls, doors, gates, containers, trucks etc. Due to the Black Granit anti-corrosion coating, the lock is well suited for outdoor applications. The ABUS-Plus disc cylinder makes the lock very hard to pick. The 37/55 is manufactured in accordance with high European standards and reaches a CEN Class 4 certification. The Granit series is completely made in Germany. For comfortable use in the darkness, one of the two included keys is equipped with an LED light. Granit locks are available either with a code card for easy key reproduction or with a security card for full control over the amount of spare keys in circulation.Lock body and shackle made of special hardened steel Double ball locking mechanism for extreme pulling resistance Available with security card for protection against unauthorized key duplication
- MasterLock Gembok Safety Laminasi BajaDeskripsi:The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
Daftar Harga gembok viro Terbaru March 2026
| ABUS Padlock Brass | Rp149.900 |
| Wipro Padlock G1 Series (Gembok) | Rp20.900 |
| ABUS Gembok | Rp92.900 |
| ABUS Clynder Aluminium Padlock | Rp229.900 |
| ABUS Titalium Padlock | Rp159.900 |
| TEKIRO Gembok Panjang | Rp60.900 |
| ABUS Padlock Aluminium | Rp739.900 |
| Kenmaster Gembok BL | Rp22.900 |
| KRISBOW Gembok Laminasi | Rp69.900 |
| XANDER Gembok 3 Kunci | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Padlock%20Brass/4oP106484168-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Wipro%20Padlock%20G1%20Series%20(Gembok)/P102945476-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Gembok/34P107901112-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Titalium%20Padlock/1pP106484061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Panjang/3eP105678122-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Padlock%20Aluminium/5lP106484201-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20BL/6oP102278240-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/KRISBOW%20Gembok%20Laminasi/0pP101517025-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/XANDER%20Gembok%203%20Kunci/P102278231-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20Kuningan/P102278268-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Pendek/3nP105678131-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Sherlock%20Gembok%20Stainless%20Steel%20304/ajP106127379-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/HASSTON%20PROHEX%20Gembok%20Magnet/fdP103463553-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Resettable%20Combination%20Padlock/brP102301423-19.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Padlock/6dP106484229-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Laminasi%20Baja/P102722848-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/KRISBOW%20Gembok/0wP101517032-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Wipro%20Padlock%20G3%20Series%20(Gembok)/P102945494-1.jpg)