NETVIEL CAT6 UTP Cable with PVC Jacketing

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
ConductorSolid Bare Copper
AWG23
Jacket MaterialPVC
Conductor Dia (mm)0.57 ±0.01-0.02
Sheath ColorPVC:Navy Blue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NETVIEL® CAT6 UTP Cable with PVC Jacketing NAVY BLUE COLOR
Use
POTS.T1&T1 fractional,ISDN
Basic&primary Rate.4/16 Mbps Token
Ring(IEEE802.5).10BAST-T(IEEE 802.3),100Mbpa
TP-PMD.52/155Mbps
ATM(ATM Forum), 100BAST-T4(fast Ethemet),
100 VG-AnyLAN
(IEEE802.12),100 BAST-T(Fast Ethemet),1 Gbps
Ethemet(IEEE 802.3)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan