Beli gembok tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Gembok PanjangDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- TEKIRO Gembok PendekDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Dimension 3 (mm): 19
- TEKIRO Gembok JacketDeskripsi:TEKIRO Gembok Jaket 50 MMKelebihan gembok ini adalah tidak dapat dipotong / digunting dengan Bolt Cutter / Gunting Maling karena diproteksi oleh dinding besi.Dilengkapi dengan 4 anak kunci untuk setiap gembokBatangan besi tebal untuk memperkokoh pegangan gembokAnti Karat / Rust ProtectionAnti Air Keras / Corrosive LiquidPabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan gembokFully Polish Finishing Grade TinggiBahan besi yang sudah disepuh Chrome VanadiumModel terbaru dengan bentuk anak kunci slim quadrogonal
- Lenco Electrode Holderatribut:
- Applicable Current (A): 500
- Cable Capacity (mm²): 95
- Electrodes Up to (mm): 9.53
- Length (mm): 267
- Weight (g): 880
- Deerfos Amplas Roll Kain Semi Flexibleatribut:
- Size (inch): 4
- Length (m): 50
- ATS Iron Padlock Master KeyDeskripsi:Mendapatkan 1 kunci yang bisa membuka semua gembokatribut:
- Size (mm): 40
- Kenmaster Gembok PJatribut:
- Size (mm): 40
- ATS Gembok Besi Oval Pendekatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KING TONY Internal & External Circlip Pliers SetDeskripsi:- Internal & External circlip pliers 10-1/2inch 265 mmL,maximum spread 45 mm- Interchangeable tips 0°, 15°, 45°, 90°- Internal ring 65~140 mm, External ring 65~120 mm- Interchangeable tips 2.75 mm and 3.00 mm- Heavy duty pliers with ratcheting locking device largerings are easily controlled
- TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Slotted
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Eterna KapeDeskripsi:Kape ini Digunakan untuk membantu mengelupas cat. Bermerek Eterna dimana merek ini sudah sangat dikenal karena memiliki kualitas yang baik
Daftar Harga gembok tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Gembok Panjang | Rp52.900 |
| TEKIRO Gembok Pendek | Rp46.900 |
| TEKIRO Gembok Jacket | Rp55.900 |
| TEKIRO Gembok Master Key Set | Rp239.900 |
| Kenmaster Gembok BL | Rp22.900 |
| Lenco Electrode Holder | Rp679.900 |
| Deerfos Amplas Roll Kain Semi Flexible | Rp749.900 |
| XANDER Gembok 3 Kunci | Rp9.900 |
| ATS Iron Padlock Master Key | Rp98.900 |
| Sherlock Bodyguard Gembok | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Panjang/3eP105678122-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Pendek/3nP105678131-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Jacket/35P105678113-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Master%20Key%20Set/liP111254774-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20BL/6oP102278240-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/Lenco%20Electrode%20Holder/0lP105443021-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/XANDER%20Gembok%203%20Kunci/P102278231-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Sherlock%20Bodyguard%20Gembok/eyP106126538-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20PJ/P102278277-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ATS%20Gembok%20Besi%20Oval%20Pendek/grP110951603-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20Kuningan/P102278268-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Wipro%20Padlock%20G3%20Series%20(Gembok)/P102945494-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Sherlock%20Gembok%20Anticut/82P106127290-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/FREED%20Gembok/f8P108365548-1.jpg)

/4cP103684156-2.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)