Beli gembok american secure di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABUS Granit Cylinder Padlock
    Mulai

    Rp4.299.900

    ABUS Granit Cylinder Padlock
    atribut:
    • Material: Body, shackle:Hardened alloy steel, Key:Brass (partially resin)
    • Specification: Security card included
    • Purpose of Use: For Heavy Equipment, Various doors, Two Wheeled Vehicles, Ships, etc.
  2. MASTER LOCK Gembok Kombinasi
    Mulai

    Rp269.900

    MASTER LOCK Gembok Kombinasi
    atribut:
    • UNSPSC: 46171501
    • Number of Locks in Pack: 1
    • TSA Approved: No
  3. American Lock Keyed Different Standard Shackle Padlock
    Mulai

    Rp559.900

    American Lock Keyed Different Standard Shackle Padlock
    Deskripsi:
    Brass lock body padlocks resist corrosion, so they can be used both indoors and outdoors to restrict access to property. They have solid bodies, which are more secure than laminated bodies because they don't have exposed rivets that can be tampered with, but they're not as resistant to smashing as steel lock body padlocks. They have a standard shackle that is less than 1.5" in vertical shackle clearance and are keyed different, so all locks open with different keys.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171501
    • Includes Chain: No
    • Includes Dust Cover: No
    • Includes ID Tag: No
    • Includes Lock Cover: No
    • Interchangeable Core: No
    • Key Code: Varies
    • Keying: Keyed Different
    • Keyway Type: American AK5
    • Locking Mechanism: Ball Bearing Locking
    • Number of Keys: 2
    • Number of Locks in Pack: 1
    • Shackle Finish: Chrome-Plated
    • Shackle Shape: Rounded
    • Shackle Type: Standard Shackle
    • Weather Resistant: Yes
  4. Bima Chefs Casserole
    Mulai

    Rp729.900

    Bima Chefs Casserole
    atribut:
    • Material: SUS 304
  5. TEKIRO Gembok Panjang
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Gembok Panjang
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  6. XANDER Gembok 3 Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

  7. Sherlock Gembok Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp139.900

    Sherlock Gembok Stainless Steel 304
    Deskripsi:
    1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
  8. KRISBOW Gembok Laminasi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

  9. TEKIRO Gembok Pendek
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    TEKIRO Gembok Pendek
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
    • Dimension 3 (mm): 19
  10. Kenmaster Gembok BL
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  11. Kenmaster Gembok Kuningan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

  12. OWNER Gembok Leher Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    OWNER Gembok Leher Panjang
    Deskripsi:
    - Teknologi Top Security Dengan Material Stainless Steel Sehingga Anti Karat - Jantung Gembok / Cilinder Terbuat Dari Aluminum Baja Menjadikan Gembok Owner Lebih Aman Jika Di Bobol Bila Dibanding Kan Dengan Merk Lain- 4 Solid Key Lebih Tebal Dan Berat - Cocok Untuk Gembok Pagar, Rumah, Motor Dll
    atribut:
    • Material: Kuningan
  13. HONA Gembok Leher Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    HONA Gembok Leher Panjang
    atribut:
    • Material: Iron
    • Number of Keys: 4
  14. KRISBOW Gembok
    Mulai

    Rp129.900

  15. American Lock Gembok Safety Aluminium
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

    American Lock Gembok Safety Aluminium
    Deskripsi:
    The American Lock No. A1106RED Aluminum Padlock features a 1-1/2inch (38mm) wide red anodized aluminum body with a 1-1/2inch (38mm) tall, 1/4inch (6mm) diameter chrome plated, boron alloy shackle for superior cut resistance. The anodized finish makes padl
    atribut:
    • Body Width: 38mm
Daftar Harga gembok american secure Terbaru March 2026
American Secure Anti-Cut PadlockRp309.900
ABUS Granit Cylinder PadlockRp4.299.900
MASTER LOCK Gembok KombinasiRp269.900
Wipro Padlock G2 Series (Gembok)Rp169.900
American Lock Keyed Different Standard Shackle PadlockRp559.900
Bima Chefs CasseroleRp729.900
TEKIRO Gembok PanjangRp60.900
XANDER Gembok 3 KunciRp9.900
MasterLock Gembok Safety KombinasiRp149.900
Sherlock Gembok Stainless Steel 304Rp139.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)