Beli foglamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ayoto Spotlight (Lampu Sorot)Deskripsi:- Bisa untuk Mobil, Motor, Truck- Pengganti Lampu Kabut (Diluar Mika Foglamp/Kabut)- Tidak ada kipasatribut:
- Color Temperature (Kelvin): Lampu Jauh : 6000; Lampu Dekat : 3000
- Color: Lampu Jauh : Putih; Lampu Dekat : Kuning
- Ingress Protection: IP67 (Waterproof)
- Pertamina Bearing Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.atribut:
- Size (kg): 0.5
- NOCO GENIUS Jump Starter (Alat Bantu Stater)Deskripsi:1750 Amp UltraSafe Lithium Jump StarterNOCO Boost X GBX55 is a portable lithium jump starter for 12-volt batteries in vehicles up to 7.5-liters gasoline and 5.0-liter diesel engines, including cars, motorcycles, trucks, ATVs, boats, RVs, vans, SUVs, tractors, and more.- An all-new design with extreme jump starting power for powerful engine starts. Rated at 1750-amps, this portable lithium car battery jump starter releases maximum energy at every start. This isn't an upgrade. It's a whole new series - the Extreme Series.- Equipped with USB-C technology that, combined with power delivery, gives you lightning-fast recharges. Completely recharges in just 1.2-hours, or go from 0% to jump starting in just 5-minutes of charge.- Charge everything with USB-C Power Delivery. Its internal power bank provides 60-watts of power - both in and out - to effortlessly power your favorite USB-C devices, like phones, tablets, laptops, wearables, and more.- We took our UltraSafe technology and made it better. It's still our simple, mistake-free design featuring spark-proof technology and reverse polarity protection, but with enhanced thermal efficiency and power management to provide better performance and longer battery life.- It's one of the most versatile lithium jump starters ever. Jump start all vehicle types, including cars, motorcycles, trucks, ATVs, boats, RVs, vans, SUVs, tractors, and more for up to 7.5-liter gasoline and 5.0-liter diesel engines.atribut:
- Operating Temperature (°C): -20 ~ +50
- Charging Temperature (°C): 0 ~ 40
- Housing Protection: IP65
- Cooling: Natural Convection
- Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift)atribut:
- Tire Type & Compound Availability (STD, LOC, Both): Both
- Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)atribut:
- Type: Hand Pallet
- Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)Deskripsi:GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
- RAILHEAD GEAR Vehicle Safety Boundary Light (Lampu Batas Kendaraan)Deskripsi:These spot boundary lights mount to working vehicles and project a round spotlight on the ground in the direction of movement to warn workers of a vehicle's presence.atribut:
- Compatible Vehicle Type: Forklifts
- Lamp Life (hour): 50000
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Technology: LED
- J.W. SPEAKER Vehicle Safety Boundary Light (Lampu Batas Kendaraan)Deskripsi:These lights mount to working vehicles and project an arc-shaped boundary light on the floor to alert workers of its movement and convey a safe working distance.atribut:
- Compatible Vehicle Type: Universal
- Housing Color: Black
- Lens Color: Clear
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Technology: LED
- Maximum Operating Temperature (°F): 149
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Mount Type: Pedestal
- 3M Littmann Classic III Stethoscope (Stetoskop)Deskripsi:Alat mendengarkan denyut/detak jantung pasien anak dan dewasa warna Black / Champagne 5861 (Special Edition) 2 head/kepala stetoskop--untuk anak dan dewasa - Chestpiece dua sisi dengan diafragma merdu pada kedua sisi dewasa dan anak. - Single-piece merdu diafragma mudah dipasang, dan lebih mudah dibersihkan karena permukaannya halus tanpa celah. - Sisi pediatrik mengkonversi ke bel terbuka tradisional dengan mengganti diafragma single-piece dengan pelek non-dingin. - Tabung generasi berikutnya memberikan hidup lebih lama karena peningkatan ketahanan terhadap minyak dan alkohol kulit; cenderung tidak mengambil noda. - Diafragma merdu kecil berguna untuk pasien anak-anak, kecil, atau kurus; di sekitar perban; dan untuk penilaian karotis. - Chestpiece stainless steel presisi-mesin menjadi bentuk yang estetis, kurang sudut. Batang ini memiliki indikator sisi terbuka. - Snap-tight eartips memiliki permukaan yang halus dan lembut, memberikan segel akustik yang nyaman dan nyamanatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10501511734
- DNY Lampu Bemper/FogDeskripsi:Lampu Led Aksesoris Dny-555 untuk Penerangan di Malam Hari untuk Mobil/Truk Spesifikasi:-Tahan Lama-Kualitas Bagus-Terang nyala nya-Hemat Listrik/Akiatribut:
- Vehicle Applications: FUSO Crystal
- Specifications: Hemat Listrik/Aki
- Philips Car Light Bulb (Lampu Mobil)atribut:
- Color Temperature (Kelvin): 6000
- WURTH Bulb 12 Volt (Lampu 12 Volt)atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Ascendo Forklift Tires (Ban Forklift)atribut:
- Type: Solid
- WOBBLE LIGHT Car Light Bulb High-Output HID & LED Bulb & Lamp (Bohlam Pengganti Otomotif)Deskripsi:These high-output lamps have an E39 mogul screw base that's 39mm in diameter”the largest of the screw-in bases”and threads into a standard E39 socket. They are commonly used in bay lights, streetlights, and other fixtures with a high mounting height.atribut:
- UNSPSC: 39101614
- ANSI Code: M57
- Bulb Base Type: Mogul Screw (E39)
- Bulb Beam Angle (°): 360
- Bulb Designation: M175/U
- Bulb Diameter (inch): 4-1/2
- Bulb Finish: Clear
- Bulb Housing: Glass
- Bulb Operating Position (°): Vertical Base Up ±15
- Bulb Shape: BT28
- Color Rendering Index: 70
- Color Temperature (Kelvin): 4200
- Dimmable: No
- Environmental Usage: Indoor/Outdoor
- For Enclosed Fixtures: Yes
- High Output: Yes
- Light Appearance: Cool White (4100 to 4900K)
- Light Color: White
- Light Output (Lm): 15000
- Light Technology: Metal Halide
- Manufacturer Part Number: 111901
- Maximum Operating Temperature (°F): 120
- Minimum Operating Temperature (°F): -20
- Overall Bulb Shape: BT
- Overall Length (inch): 8-3/4
- Power Source: Requires Separate Ballast
- Rated Life (hour): 6000
- Shatter-Resistant: No
- Start Type: Preheat
- Voltage (V): 480
- Wattage (W): 175
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
Daftar Harga foglamp Terbaru October 2026
| Ayoto Spotlight (Lampu Sorot) | Rp93.900 |
| PIAA LED Driving Lamp/Fog Lamp (Lampu Kabut LED) | Rp6.799.900 |
| Pertamina Bearing Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp67.900 |
| NOCO GENIUS Jump Starter (Alat Bantu Stater) | Rp3.999.900 |
| Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift) | Rp2.399.900 |
| Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual) | Rp5.499.900 |
| Daytona FOG Lamp Kit Yow SW & Harness/D Star (Aksesoris Elektrik Motor) | Rp609.900 |
| Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif) | Rp2.099.900 |
| RAILHEAD GEAR Vehicle Safety Boundary Light (Lampu Batas Kendaraan) | Rp1.499.900 |
| J.W. SPEAKER Vehicle Safety Boundary Light (Lampu Batas Kendaraan) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dsP107870496-1.jpg)
/odP103673877-1.jpg)
/jtP104857713-2.jpg)
/o8P108420872-1.jpg)
/3nP107870131-1.jpg)
/7vP101002283-2.jpg)
/P102692644-1.jpg)
/k2P104857722-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lampu%20Keamanan/RAILHEAD%20GEAR%20Vehicle%20Safety%20Boundary%20Light%20(Lampu%20Batas%20Kendaraan)/47P109346151-1.jpg)
/1wP109341068-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/3M%20Littmann%20Classic%20III%20Stethoscope%20(Stetoskop)/4fP106781159-1.jpg)

/5lP103216201-1.jpg)
/rdP105378985-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Pertamina%20Industrial%20Grease%20(Gemuk)/hvP104864643-1.jpg)
/nxP103199861-1.jpg)

/36P109620114-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20Hydraulic%20Oils/d8P104864476-2.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)