Beli floor standing ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp AC Floor StandingDeskripsi:Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
- Coanda: No
- Color: White Panel
- Jetstream: No
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Product Series: New Floor Standing
- Refrigerant Volume: R-410A
- Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
- Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
- Turbo Cooling: Yes
- Daikin AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
- Polytron Floor Standing Air ConditionerDeskripsi:Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
- Panasonic AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)atribut:
- Pipe Size (inch): 3/8x5/8
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- Panasonic AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Panasonic 2PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J18FFP5 + CU-J18FFP5 (Wireless)atribut:
- Cooling Capacity (PK): 2
- Capacity Cooler (BTU/hour): 19100
- Power (kW): 5.6
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1680x500x298 (indoor); 700x998x320 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x5/8
- Max. Pipe Length (m): 15
- Max. Pipe Height (m): 10
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- Mitsubishi Electric AC Floor Standingatribut:
- Pipe Size (inch): 1/4-5/8
- Power (kW): 7.1
- Dimensions (HxWxD) (mm): 600x320x1850 (indoor); 850x290x640 (outdoor)
- Capacity Cooler (BTU/hour): 24225
- Cooling Capacity (PK): 3
- Sound Power Level: 58 (indoor); 67 (outdoor)
- Refrigrant: R410A
- Sanken AC LantaiDeskripsi:Keterangan Singkat : Sanken ESF-35R4D/L Floor Standing Air Conditioner [3PK] merupakan AC Standing dengan kapasitas pendinginan 3 PK dengan tingkat kecepatan putaran 23700 Btu/h. AC ini dilengkapi dengan front panel display Touchscreen (LED) sehingga lebih mudah digunakanatribut:
- Energy Saving Rate: None
- Ranking: None
- Panel Assy: White
- Cabinet Assy: White
- Maximum Input Power: None
- Cooling Capacity (BTU/hour): 26000
- Fan Compressor Capacitor (µF): 50
- Fan Power (W): 53
- Fan Power Capacitor: None
- Fan Power Motor: None
- Frequency (Hz): 50
- Maximum High Pressure: None
- Maximum Input Power (A): 13.0
- Maximum Low Pressure: None
- Minimum Input Power: None
- Refrigrant Type: R410A
- Voltage (V): 220
- Daikin VRV Indoor Floor Standing Exposed Type WirelessDeskripsi:Suitable for perimeter zone air conditioningatribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Daikin SkyAir AC Non Inverter Floor Standingatribut:
- Heat Insulation: Both Liquid and Gas Piping
- Maximum Pipe Length (m): 50
- Maximum Piping Elevation (m): 30
- Operating Limit (°C): 19-46
- Pipe Connection Gas (mm): 15.9
- Pipe Connection Liquid (mm): 9.5
- Nakabayashi Rotary Paper Cutteratribut:
- Set Contents: Perforation blade, Paper combined ruler
- Cut Width (mm): A4 size
- monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 341×510×75
- Cutting Width (mm): 460
- Suitable Size: A3 (for long side)
- Cutting: Sliding type
- Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
- Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
- Blade Material: iron
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- TOA Speaker SystemDeskripsi:The Z-5B-HX2 is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The Z-5B-HX2 is designed for indoor use.atribut:
- Rated Impedance Resistance (ohm): 8
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Sharp AC Standing Floor Turbo Cool Seriesatribut:
- Auto Swing Louver: Yes (4-Way Auto Swing Louver)
- Capacity (PK): 2.5
- Color: White
- Cooling Capacity (BTU): 24000
- Coverage Floor Area (m²): 32-50
- Gas Side (inch): 1/2
- Indoor Dimension (mm): 518x1770x347
- Liquid Side (inch): 1/4
- Outdoor Dimension (mm): 873x555x376
- Rate Input Power (W): 2060
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220 - 240
- Refrigerant Volume: R32
- Turbo Cooling: Yes
- Platinum Keramik Keramik Lantai 50x50 Sydney Series (Floor Tile)atribut:
- Size (cm): 50×50
- Finish: Glossy
- ROMAN TILE Granit Hard Rock dTamboraDeskripsi:dTambora 30x30 cm is the newest collection of RomanGranit which is included in the HARDROCK category. Comes with a thickness of 20 mm, HARDROCK products also undergo a rectified process and are produced using the Colored Body technique. dTambora with natural rock motifs appears with random effects and is available in 3 tonality gray colors: dTambora Perla TGT338550CR, dTambora Grigio TGT338551CR, and dTambora Charcoal TGT338552CR.atribut:
- Size (cm): 30x30
- Motive: dTambora
- Tile Category: Hard Rock
- Shade Variation: V2
- Design Faces: Random
- PEI Rating: 4
- Slip Resistance: R-12
- Surface Texture: Structured
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
Daftar Harga floor standing ac Terbaru March 2026
| Sharp AC Floor Standing | Rp11.999.900 |
| Daikin AC Floor Standing | Rp20.999.900 |
| Polytron Floor Standing Air Conditioner | Rp10.999.900 |
| Panasonic AC Floor Standing | Rp28.999.900 |
| Panasonic AC Floor Standing | Rp19.999.900 |
| Mitsubishi Electric AC Floor Standing | Rp25.999.900 |
| Sanken AC Lantai | Rp13.999.900 |
| Daikin VRV Indoor Floor Standing Exposed Type Wireless | Rp36.999.900 |
| Daikin SkyAir AC Non Inverter Floor Standing | Rp19.999.900 |
| Nakabayashi Rotary Paper Cutter | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/99P103188333-2.jpg)
/9cP103222336-1.jpg)



/7gP108362268-1.jpg)