Beli floor hardener di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)Deskripsi:Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.atribut:
- Compressive Strength (kg/cm²): 680 (after 28days) (ASTM C-109)
- Coverage Area (kg/m²): Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
- Density (g/mL): ±2.11
- Drying Time - Initial Setting (minute): ±4.5 (at 30°C)
- Drying Time Full Cure (day): 28 (at 30°C)
- Drying Time Open Traffic 30°C (hour): ±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
- Finish: Matte
- Form: Powder
- Friction Resistance (mm/minute): 0.009
- Packaging: Bag
- Pull-Off Strength (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
- Theoretical Thickness (mm): 1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
- Type: Non metallic floor hardener
- Sika Chapdur Roofing (Pengeras Lantai Beton)atribut:
- Form: Powder
- Bulk Density (kg/L): ~1.4
- Packaging: Bag
- RAPI Floor Hardener (K 450) (Pengeras Lantai)Deskripsi:Keunggulan RAPI Mix. 1. Kualitas Lebih Bagus. Kualitas Produk RAPI konsisten dan terjamin, kendali mutu secara pabrikasi dengan campuran yang bersifat homogen. 2. Effisiensi Waktu. Pemakaian lebih efisian waktu atau lebih cepat (tidak perlu mengayak pasir, menakar semen & pasir). 3. Material dan Anggaran Terkontrol. Memudahkan konsumen dalam perhitungan dan pengontrolan. 4. Komposisi Tepat. Memiliki daya rekat yang tinggi, mudah mendapatkan hasil pasangan yang rapih serta hemat dalam pemakaian bahan. 5. Praktis Digunakan. Praktis (tidak perlu membeli pasir dan semen terpisah) dan mudah diaplikasikan, hanya dengan menambahkan air. 6. Bantuan Teknis. Berupa pelatihan, konsultasi & supervisi, pelatihan bagi aplikator atau tukang mengendai cara penggunaan RAPImix yang efektif dan efisien.atribut:
- Packaging (kg): 40
- Coverage (m²): 8.0
- Thickness (mm): 2.3
- AM Skimcoat (Acian)Deskripsi:ADVANTAGES : Strong bonding ability, resistant to peeling. Prevents hairline cracking caused by extreme shrinkage. Making process easy. Produces smooth end result, allowing surface to be painted directly with no base paint or putty. Dries completely within only 7 days, surface can directly be painted. APPLICATION AREA : Exterior and Interior. SUBSTRATES : Walls and Ceiling.
- FOSROC Conbextra GP Cementitious Grout (Semen Pengisi Celah)Deskripsi:Conbexlra GP general purpose non-shrink cementitious grout, is supplied as a ready lo use dry powder. The addition of a controlled amount of clean water produces a fowing non-shrink grout for gap thicknesses up to 100 mm. Conbextra GP is a blend of Porliand cement, graded fllers and chemical additives which impart controlled expansion in the plastic state whilst minimising water demand. The low wate rdemand ensures high early strength. The graded tiller is designed to assist uniform mixing and produce a consistent grout. Uses. Conbexlra GP is used for general purpose grouling where it is essenlial to eliminate shrinkage when completely Filling the void between a base plate and a substrate. Such an applicalion would be the grouting of a stanchion base plate. It can also be used roF anchoring a wide range of Fixings. These include masts, anchor bolts and fence posts. Advantages. - Gaseous expansion system compensates tor shrinkage and setllement in the plastic stale. - No metallic iron content to cause slaining. - Pre-packaged material overcomes potential on-site botching variations. - Develops high early strength without the use of chlorides. - High ultimate strength and low permeability ensure the durability of the hardened grout. Technical support. Fosroc offers a comprehensive range of high quality, high performance conslruction products. In addition, Fosroc ofers a worldwide technical support and on-site service to specifiers, end-users arid contractors. Supplier specification. All grouting where shown on Ihe drawing must be carried out using Conbextra GP manufactured by Fosroc and used in accordance with the manufacturer's data sheet. Application instructions. Foundation surface. The substrate surface must be free from oil, grease or any loosely adherent material. If the concrete surface is defective or has lailance, fl must be cut back to a sound base. Bolt holes and fixing pockets must be blown clean of any dirt or debris. Pre-soaking. Several hours prior to grouting the area of cleaned foundation should be flooded with fresh water. Immedialoly before grading takes place any free water should be removed with particular care being taken ID blow out all bolt holes and pockets. Base plate. It is essential that this is dean and free from oil, grease or scale. Air pressure relief holes should be provided to allow venting of any isolated high spots. Levelling shims. If these are to be removed after the grout has hardened, they should be treated with a thin layer of grease. Formwork. The formwork should be constructed to the leakproof. This can be achieved by using foam rubber strip or mastic sealant beneath the constructed formwork and between joints. In some cases it is practical to use a sacrificial semi-dry sand and cement formwork. The formwork should include outlets for pre-soaking. Unrestrained surface area. This must be kept to a minimum. Generally the gap width between the perimeter formwork and the plate edge should not exceed 150 mm on the pouring side and 50 mm on the opposite side. It is advisable where practical to have no gap at the fank sides.atribut:
- Consistency Yield (L): Trowellable 12, Flowable 13.25
- Sika Sikafloor 81 (Mortar Epoksi Lantai)Deskripsi:Sikafloor-81 EpoCem New HC is a three part, epoxy modified cementitious, fine textured mortar for self smoothing floor screeds in thin layers of 1.5 to 3 mm.atribut:
- Size (kg): Part A: 1.14; Part B: 2.86; Part C: 19.00
- Packaging: Part A: plastic container; Part B: plastic container; Part C: bag
- Color: Part A - resin: White liquid; Part B - hardener: Turbid yellowish liquid; Part C - filler: Natural grey aggregate powder; Colour: Light grey; Finish colour: Matt grey
- Composition: Epoxy modified cementitious mortar.
- Shelf Life: Part A, Part B: 12 months; Part C: 9 months
- Storage Conditions: The product must be stored in original, unopened and undamaged sealed packaging, in dry conditions at temperatures between +18 °C and +30 °C.
- Ambient Air Temperature (°C ): +8 min. / +30 max.
- Compressive Strength (N/mm²): 1 day: ~15; 7 days: ~38; 28 days: ~44
- Curing Time (day): +10 °C: ~2; +20 °C: ~1; +30 °C: ~1
- Density (kg/L): Part A: ~1.09; Part B: ~1.03; Part C: ~1.72; Mixed A+B+C: ~2.10
- Layer Thickness (mm): 1.5 min. / 3.0 max.
- Mixing Ratio: Part A : part B : part C - packing size : 1.14 : 2.86 : 19 kg
- Pot Life (minute): +10 °C: ~40; +20 °C: ~20; +30 °C: ~15
- Relative Air Humidity (%): 20 min. / 80 max.
- Substrate Temperature (°C): +8 min. / +30 max.
- Tensile Strength in Flexure (N/mm²): 28 days: ~10
- Estop Surface Hardener Compound Non-Metallic Dry Shake (Pengeras Permukaan)Deskripsi:Estotop SQ adalah perkuatan permukaan pelat lantai dan screed yang memerlukan ketahanan abrasi yang baik dan pengurangan debu. Estotop SQ cocok dan telah banyak digunakan untuk lantai yang mengalami keausan mekanis parah atau lalu lintas padat.Estotop SQ adalah pengeras lantai siap pakai, berwarna abu-abu alami untuk pelat beton sebagai lantai pelindung. Terdiri dari kuarsa silika bergradasi baik yang tahan pakai, semen Portland, agen pemlastis, dan penguat kekuatan yang meningkatkan ketahanan abrasi dan keausan.Estotop SQ harus disimpan di atas palet dalam kondisi kering. Dalam kondisi ini, produk akan memiliki masa simpan 12 bulan. Jika disimpan di lokasi dengan suhu ekstrem, masa simpannya dapat berkurang.atribut:
- Abrasion Resistance Weight Loss (g): <2.2 After 1000 cycle (5 kg dosage, ASTM D4060)
- Color: Natural
- Coverage Area (kg/m²): 3-7
- Hardness: 6.5 - 7 (MOH's scale)
- Size (kg): 30
- Standard Compliance: ASTM D4060, MOH's Hardness
- Supply Form: Powder
- Variance in Color: Natural cement, Red, Green, Super grey, Light Grey
- MAPEI Pengeras Lantai BetonDeskripsi:Pengeras permukaan lantai yang siap dipakai dengan sistem tabur.atribut:
- Size (kg): 25
- Color: Dark Grey
- Packaging: Bag
- Dana Paint Cat Epoxy UpoxDeskripsi:Upox adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. Upox dapat diaplikasikan di atas beton, baja, dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.atribut:
- Size (L): 0.9
- Sikkens Hardener P 35Deskripsi:Hardener solid medium serbaguna.Tips: P35 hardener: area yang lebih luas dan refinishing keseluruhan pada suhu 20 – 40 °C
- Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)Deskripsi:Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
- NIPPON PAINT Melamic HardenerDeskripsi:Hardener untuk produk Melamic
- Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)Deskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Sika Sikacrete Floor Level (Semen Instan Perata Lantai)Deskripsi:Sikacrete Floor Level is a one part, polymer modified, pumpable self levelling high performance cementitous underlayment for the levelling and smoothing of interior floors prior to the application of the final floor finish such as ceramic tiles, carpets, parquet / wood floors, vynil, etc.atribut:
- Size (kg): 25
- Packaging: Bag
- Color: Powder / Light Grey
- Shelf Life: 12 months from date of production
- Storage Conditions: Store properly in undamaged and unopened, original sealed packaging, in dry conditions. Protect from direct sunlight.
- Density (kg/L): Dry : ~1.46; Wet : ~2.17
- Ambient Air Temperature (°C): Minimum +5 / Maximum +35
- Compressive Strength (N/mm²): 28 days : ~35
- Layer Thickness (mm): Minimum 3/ Maximum 20
- Mixing Ratio: Water : Sikacrete Floor Level = 3.5 - 4.5 L : 25 kg bag
- Substrate Temperature (°C): Minimum +5 / Maximum +35
- Tensile Adhesion Strength (N/mm²): 28 days: ~1.5
- Tensile Strength in Flexure (N/mm²): 28 days : ~6
- PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)Deskripsi:MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dllatribut:
- Size (L): 1
- Finish: Glossy
- Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
- NAKI Epoxy Floor Coating 20kg (Cat Epoxy)Deskripsi:Cat lantai dua komponen anti slip dan performa tinggi juga memiliki ketahanan terhadap kimia, abrasi, dan juga benturan.atribut:
- Type of paint: 2 Component Epoxy
- Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
- Application Equipment: Brush, Roller
- Dry Press Time (hour): 12
- Cure Time (days): 6
- Dry Touch Time (hour): 5
- Size (kg): 20
- Texture: Gloss
- NIPPON PAINT Epoxy GuardDeskripsi:EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.atribut:
- Umur Simpan (jam): 4
- Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Deskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Non Brand Epoxy Resin MortarDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.atribut:
- Ratio: 5:1
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (mm): 5
- Pot Life (minute): 30 ± 10
- Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
Daftar Harga floor hardener Terbaru October 2026
| Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai) | Rp97.900 |
| Sika Chapdur Roofing (Pengeras Lantai Beton) | Rp119.900 |
| RAPI Floor Hardener (K 450) (Pengeras Lantai) | Rp2.599.900 |
| AM Skimcoat (Acian) | Rp119.900 |
| FOSROC Conbextra GP Cementitious Grout (Semen Pengisi Celah) | Rp139.900 |
| Sika Sikafloor 81 (Mortar Epoksi Lantai) | Rp1.399.900 |
| Estop Surface Hardener Compound Non-Metallic Dry Shake (Pengeras Permukaan) | Rp259.900 |
| MAPEI Pengeras Lantai Beton | Rp129.900 |
| Dana Paint Cat Epoxy Upox | Rp139.900 |
| Sikkens Hardener P 35 | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/i9P111362657-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Chapdur%20Roofing%20(Pengeras%20Lantai%20Beton)/jzP105308719-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/RAPI%20Floor%20Hardener%20(K%20450)%20(Pengeras%20Lantai)/j1P104660685-1.jpg)
/neP105378842-1.jpg)
/lqP105308782-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Mortar%2FPlester/Sika%20Sikafloor%2081%20(Mortar%20Epoksi%20Lantai)/dbP107534479-1.jpg)
/2vP111311103-1.jpg)



/fxP108572573-1.jpg)

/ofP105064879-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Sikacrete%20Floor%20Level%20(Semen%20Instan%20Perata%20Lantai)/mmP107533814-1.jpg)
/3uP107576138-1.jpg)
/gpP105478601-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Portland%20Composite%20Cement%20(Semen)/7oP107632276-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Resin%20Mortar/cmP105469454-1.jpg)
/l8P105308764-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)