Estop Surface Hardener Compound Non-Metallic Dry Shake (Pengeras Permukaan)
#Grup produk P111311103
Spesifikasi
| Abrasion Resistance Weight Loss (g) | <2.2 After 1000 cycle (5 kg dosage, ASTM D4060) |
|---|---|
| Color | Natural |
| Coverage Area (kg/m²) | 3-7 |
| Hardness | 6.5 - 7 (MOH's scale) |
| Size (kg) | 30 |
| Standard Compliance | ASTM D4060, MOH's Hardness |
| Supply Form | Powder |
| Variance in Color | Natural cement, Red, Green, Super grey, Light Grey |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Estotop SQ adalah perkuatan permukaan pelat lantai dan screed yang memerlukan ketahanan abrasi yang baik dan pengurangan debu. Estotop SQ cocok dan telah banyak digunakan untuk lantai yang mengalami keausan mekanis parah atau lalu lintas padat.
Estotop SQ adalah pengeras lantai siap pakai, berwarna abu-abu alami untuk pelat beton sebagai lantai pelindung. Terdiri dari kuarsa silika bergradasi baik yang tahan pakai, semen Portland, agen pemlastis, dan penguat kekuatan yang meningkatkan ketahanan abrasi dan keausan.
Estotop SQ harus disimpan di atas palet dalam kondisi kering. Dalam kondisi ini, produk akan memiliki masa simpan 12 bulan. Jika disimpan di lokasi dengan suhu ekstrem, masa simpannya dapat berkurang.
Estotop SQ adalah pengeras lantai siap pakai, berwarna abu-abu alami untuk pelat beton sebagai lantai pelindung. Terdiri dari kuarsa silika bergradasi baik yang tahan pakai, semen Portland, agen pemlastis, dan penguat kekuatan yang meningkatkan ketahanan abrasi dan keausan.
Estotop SQ harus disimpan di atas palet dalam kondisi kering. Dalam kondisi ini, produk akan memiliki masa simpan 12 bulan. Jika disimpan di lokasi dengan suhu ekstrem, masa simpannya dapat berkurang.
Description
Estotop SQ is a ready to use, dry shake color or natural grey floor hardener for concrete slab as protection flooring. It consists of hard wearing well graded silica quartz, Portland cement, plasticizing agents and strength promoters which enhanced abrasion and wear resistance.
Estotop SQ cures monolithically to provide a dense, non-porous surface, which is extremely hard wearing and abrasion resistance.
Estotop SQ cures monolithically to provide a dense, non-porous surface, which is extremely hard wearing and abrasion resistance.
Warning
Estotop SQ contains cement powder, which might beharmful to sensitive skin. In case of contacted with
eyes, immediately rinse with water and seek medical
advice.
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Mengurangi debu- Tahan abrasi yang baik
- Meminimalkan perawatan permukaan lantai
- Meningkatkan ketahanan terhadap minyak dan lemak
- Mudah diaplikasikan dan dibersihkan
- Memiliki banyak varian warna
- Merekat secara monolitik dengan dasar beton segar
Feature
- Reduces dusting- Good abrasion resistance
- Minimize maintenance of floor surface.
- Improves resistance to oils and greases
- Easy to apply and clean
- Has many variance color
- Monolithically bond with fresh concrete base
Use
Estotop SQ is superficial reinforcing of floor slabs and screeds where good abrasion resistance and reduced dusting is required. Estotop SQ is recommended for treating floor areas where uniform appearance and enhanced abrasion resistance are desired. e.g : - Light industrial and commercial building - Basement, storage room. - Corridors, halls. - Agricultural buildings - Warehouses / Workshops - Loading bays / Parking lots - Service station / GarageProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2vP111311103-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
