Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)

Sebelum PPN:
Rp97.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Compressive Strength (kg/cm²)680 (after 28days) (ASTM C-109)
Coverage Area (kg/m²)Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
Density (g/mL)±2.11
Drying Time - Initial Setting (minute)±4.5 (at 30°C)
Drying Time Full Cure (day)28 (at 30°C)
Drying Time Open Traffic 30°C (hour)±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
FinishMatte
FormPowder
Friction Resistance (mm/minute)0.009
PackagingBag
Pull-Off Strength (N/mm²)±1.5 (ASTM D 4541)
Theoretical Thickness (mm)1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
TypeNon metallic floor hardener

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.
Description
Ultrachem Floor Hardener is a ready-to-use floor hardener mixture consisting of cement, additives, pigments and hard aggregates.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Ketahanan yang baik terhadap abrasi
- Meningkatkan ketahanan terhadap benturan
- Menyatu dengan beton
- Mudah diaplikasikan, ditaburkan di atas beton segar
- Tersedia banyak macam warna sesuai kebutuhan
Feature
- Good resistance to abrasion
- Increased resistance to impact
- Blending with concrete
- Easy to apply, sprinkled on fresh concrete
- Available in many colors according to your needs
Kegunaan
- Gudang - Pabrik - Gedung parkir - Lantai workshop mekanis - Bengkel, dll
Use
Ultrachem Floor Hardener is suitable for application on floors that will be exposed to many activities such as: - Warehouse - Factory - Parking building - Mechanical workshop floor - Workshop, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan